カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
「fluke62max」の検索結果
特価

放射温度計 FLUKE-62MAX/J
フルーク(FLUKE)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25用途小型放射温度計温度範囲(℃)-30~500測定精度0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃D:S比10:1応答時間(ms)500未満(読み値の95%)保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)トラスコ品番769-3401種別媒体:ドライエア分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~500温度表示最大、最小、平均、温度差放射率0.10~1.00確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%スポット比10:1距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1MAX/MIN表示有無有アラーム機能有無有レーザーの有無あり
放射温度計 FLUKE-62MAX+
フルーク(FLUKE)¥26,980税込¥29,6781個欠品中IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25用途小型放射温度計温度範囲(℃)-30~650測定精度(℃)±1.0D:S比12:1応答時間(ms)300未満(読み値の95%)保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)電源単3乾電池付属品単3電池×1、フックトラスコ品番769-3419種別媒体:ドライエア寸法(mm)175×85×70質量(g)255分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~650温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1放射率0.10~1.00保証期間3年確度温度測定基本:0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%スポット比12:1距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1MAX/MIN表示有無有アラーム機能有無有レーザーの有無あり