カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • モノタロウ(1)
  • HIOKI(日置電機)(13)
  • アズワン(1)
  • CKD(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • NKS(1)
  • クローネ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hioki 9010-50」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電流プローブ フルーク(FLUKE)

    電流プローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。 オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。
    仕様●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A質量(g)250周波数(Hz)DC~20kHz(-3dB)(小信号)電源9Vアルカリ電池、MN1604/PP3ケーブル長(m)2感度(出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5%接続BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属分解能±50mA(30A)、±100mA(300A)インピーダンス「負荷」>10kオーム、≦100pF電池寿命(時間)30時間、電池残量低下表示クランプ径(Φmm)最大19安全性IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。寿命30時間、電池残量低下表示動作/保管温度(℃)-10~+50/-20~+85温度係数測定値の ± 0.1%/℃確度(+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ)定格作動電圧(V)300 AC RMS または DC動作湿度(%)15~85(結露なし)電流レンジ30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC
hioki メガー特集