カテゴリ

  • 測定用品(19)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(13)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • 三ツ星(2)
  • 愛知電線(2)
  • JAPPY(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 協和ハーモネット(3)
  • エスコ(20)
  • KHD(6)
  • 昭和電線(1)
  • Panasonic(パナソニック)(126)
  • 山金工業(53)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(31)
  • 共立電気計器(25)
  • ホームテイスト(20)
  • TSUNODA(ツノダ)(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv2」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テスト・リード フルーク(FLUKE)テスト・リードフルーク(FLUKE)
5,798税込6,378
1組
当日出荷
さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番765-7595長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4質量(g)120タイプ標準定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2使用環境温度(℃)-20~55使用高度2000m
FLUKE-1577 絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE)FLUKE-1577 絶縁マルチメーターフルーク(FLUKE)
189,800税込208,780特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
絶縁抵抗測定 2レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避 豊富なマルチメーター測定項目 絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能
用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4寸法(mm)203×100×50交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)
シリコン・テスト・リード延長キット TL221 フルーク(FLUKE)シリコン・テスト・リード延長キット TL221フルーク(FLUKE)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fiケーブル長(m)1.5制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)機能ビデオ録画保証期間2年使用環境温度(℃)-20~55ケーブルEPDM絶縁シース保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアルデジタルズーム2倍、4倍、8倍バッテリー稼動時間Ti-SBP4(3時間以上)フレームレート9Hz/60Hzカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2落下耐久(m)2
テスト・リード フルーク(FLUKE)テスト・リードフルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番765-7609長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4質量(g)140タイプ4mmランタンチップ付定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2使用環境温度(℃)-20~55使用高度2000m
スリム・リーチ・テスト・プローブ TP2 フルーク(FLUKE)スリム・リーチ・テスト・プローブ TP2フルーク(FLUKE)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:DC電流クランプ導体径(mm)測定部:4.5電流レンジ直流:20.99mA、99.9mAカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
シリコン直角テスト・テストリード・セット TL222 フルーク(FLUKE)シリコン直角テスト・テストリード・セット TL222フルーク(FLUKE)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m)1.5プローブIP68準拠、防塵/防水(水深1m以上)保証期間2年使用環境温度(℃)-20~55防塵防水性能タブレット:IP54準拠、防塵/防水機能(ノズル)内部メモリー6GB保存湿度(%)90(35℃)、75(40℃)、45(50℃)データ転送USBおよびMicroHDMIケーブルカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2タッチスクリーン静電容量タッチ・スクリーン落下耐久(m)2リフレッシュレート(Hz)30
AC288 Sure Grip(TM) 端子台プローブ フルーク(FLUKE)AC288 Sure Grip(TM) 端子台プローブフルーク(FLUKE)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。
最大電流(A)1カテゴリー測定:CAT III 1000V / CAT IV 600V 汚染度2
デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメーターフルーク(FLUKE)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の安全定格マルチメーターで安全に測定CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV プレミアム・テスト・リードを付属ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC には、CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV シリコン TwistGuardTM テスト・リードが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、限定ライフタイム保証質量(kg)0.7 (1.5 lb)寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)保護等級IP52機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1,000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。保証期間限定ライフタイム保証保管温度(℃)-30 ~ +70 °各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA作動温度(℃)-10 ~ 60バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
FLUKE-1587 FC/SI  絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE)FLUKE-1587 FC/SI 絶縁マルチメーターフルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4トラスコ品番836-9099寸法(mm)203×100×50定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000温度測定範囲(℃)-40.0~537.0周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz交流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V直流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-033 CAT IV 600V/CAT III 1000V確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)材質(チップ)ステンレス保管温度範囲(℃)-40~60チップタイプ先端:2平面 14長有効最大表示値2GΩ動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)IP等級IP40
ソーラー用デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE)ソーラー用デジタル・マルチメーターフルーク(FLUKE)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格のマルチメーター、ワイヤレス電流クランプおよびテスト・リードCAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テスト・リードを付属ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止ソーラー専門家のための比類なき安全性と利便性CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターと a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC/PV には、CAT III 1500 V DC 安全性定格のアクセサリーが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。Staubli MC4 テスト・リードを使用すると、モジュールまたはストリングへの信頼性の高い安全な接続を迅速に行い、DC 電圧を最大 1500 V までテストできます。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV シリコン・テストリードは、インバーター、コンバイナー・ボックス、PVアレイ、または各 PV モジュールで電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格CAT III 1500 V DC システムは、今や発電所規模の PV システムの標準となっており、設備のオーナーに大幅なコスト削減と効率改善をもたらしています これらのシステムがより高い電圧レベルで動作することで、各インバーターはより多くのエネルギーを処理することが可能になります。また、接続されたパネル間のストリングを長くすることができ、追加の配線やインバーターの必要性を低減します その結果、800 V AC 以上の標準 CAT IV インバーター出力がさらに普及し、測定の安全性と確度を優先することが重要になっています。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の 283 FC マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプは、PV アレイ電気設備の過電圧カテゴリー・レベル (IEC 61730-1) に対応するテスト機器の安全性要件 (IEC 61010-2-032) を満たしています。これらを CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV プレミアム・シリコン・テスト・リード、CAT III 1500 V の MC4 コネクターと組み合わせると、インバーター、コンバイナー、モジュールのストリング、または個々のモジュールからすべてをトラブルシューティングするための安全で正確な電圧測定を提供する、包括的な現場向けトラブルシューティング・ソリューションを実現できます。ユーザー定義制限ゲージ繰り返し測定を行い、一貫した結果を期待する大規模な PV プロジェクトでは、ユーザー定義の制限ゲージが時間節約のためのツールとして必要不可欠です。調整可能な制限ゲージは、測定値が予期した範囲外になると、可聴/可視インジケーターを作動させます。これにより、測定結果を迅速に評価し、システムの性能に対する信頼性を高め、対処が必要な潜在的な問題を特定するための時間を節約できます。専用の制限ゲージ・ボタンを使用すると、制限ゲージ警告のオン/オフ、新しい測定パラメータの設定、または以前に使用したパラメータ・プロファイルからの選択が簡単に行えます。この高いカスタマイズ性により、トラブルシューティングが合理化され、測定の偏差やエラーをすばやく特定し、ソーラー設備のパフォーマンスを最適な状態に維持できます。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能発電所規模のソーラー施設のサイズと場所は、物流、環境、またはテストに関連するかどうかに関わらず、独自の課題を抱えている場合があります。そのため、使用しているメーターが完全に機能し、毎回適切なデータを取得していて、同じ作業を 2 回行う必要がないという確信が必要です。283 FC には、独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能を搭載しています。これにより、次の測定を行う前に、メーターが正常に動作していることを確認できます。このクイック・セルフチェック機能は追加の準備テストであり、メーターの校正、バッテリー寿命、テスト・リード機能、AC/DC 電圧測定機能のステータスに関する有益な情報を提供します。これにより、メーターがいつでも使用できる状態にあることを確信できます。ワイヤレス電流クランプa283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、安全性と信頼性を損なうことなくトラブルシューティングのプロセスを簡素化するように設計されています。最大 60 A の AC/DC 電流を測定でき、ソーラー設備、電気システム、産業機器など、幅広い用途で正確かつ信頼性の高い測定を実現します。非接触設計のクランプにより、通電中の電線に触れることなく安全に接続でき、キャビネット内でクランプを閉じて安全な距離から測定できます。283 FC の安全性定格と一致する CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V の定格を備えています。ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。電圧と電流を同時に測定283 FC デジタル・マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプを使用すると、電圧と電流を同時に測定し、自動的に VA 電力を計算することができます。これにより、測定設定を変更して両方の測定値を取得する手間が省け、現場で電力を手動計算する必要もありません。電圧と電流にはタイム・スタンプが付くため、環境要因によって生じる可能性のある差の問題を排除できます。また、複数の測定値を一度に表示して、DC 電流や電圧などの追加パラメータを監視し、システムの性能に関するより深い洞察を得ることもできます。ロギング/保存283 FC は、他のデジタル・マルチメーターと一線を画す便利なロギングおよび保存機能を提供します。リアルタイムクロックを内蔵しているため、各測定に時刻と日付をスタンプして正確な記録を作成できます。マルチメーターには、測定値を保存および記録するための内部メモリーが搭載されており、Fluke Connect に簡単に転送してさらに分析することができます。さらに、ロギング期間と間隔を柔軟にカスタマイズできるため、ロギング・プロセスがテスト対象のシステムの特定のニーズに合致するようにすることができます。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージFluke ConnectTM に対応し、トラブルシューティングを向上させる便利な機能が利用できます。Fluke Connect ファミリーの一員である 283 FC は、測定値をスマートフォンやタブレットに送信して、後で詳細な分析を行うことができます。結果を書き留める必要はありません。測定値のトレンドとモニターがスマートフォンの画面にライブ表示され、それらの測定値がクラウドにアップロードされます。複数の Fluke Connect テスト・ツールからの測定データを組み合わせ、現場からレポートを作成してメールで共有し、ShareLiveTM ビデオ通話やメールを使って他の同僚とリアルタイムで共同作業できます。テーブル・ビュー機能は、測定値、メモ、および画像を明確かつ効率的に整理し、データの参照、問題の特定、顧客向けレポートの生成を容易にします。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージは、ワークフローを合理化し、正確なデータの保管と管理を実現します。
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、a283 FC 真の実効値ワイヤレス 60A AC/DC 電流クランプ、ソーラー MC4 テスト・リード・セット、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、マルチメーターは限定ライフタイム保証、クランプは1年保証質量(kg)0.7 (1.5 lb)寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)保護等級IP52機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。保証期間限定ライフタイム保証保管温度(℃)-30 ~ +70 °各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA作動温度(℃)-10 ~ 60バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
FLUKE-9040三相交流検相器 フルーク(FLUKE)FLUKE-9040三相交流検相器フルーク(FLUKE)
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
三相交流の検相、回転方向の確認が可能 運転中のモーターの上に置くだけで、相回転方向を非接触でチェック(Fluke 9062) 2Hz、IVからの相回転検知(Fluke 9062) 電池不要 被試験装匿より供給(Fluke 9040)
用途三相交流検相器付属品テストリード3本(9040は本体と一体型)、テストプローブ3本、わに口クリップ3個、9V電池寸法(mm)124×61×27防塵防水性能IP40確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)使用電圧範囲(V)険相:40~700(15Hz~400Hz)動作温度範囲(℃)0~ 40
絶縁テストプローブ TP38 フルーク(FLUKE)絶縁テストプローブ TP38フルーク(FLUKE)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:テスト・リードカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
高耐久性テスト・リード TL27 フルーク(FLUKE)高耐久性テスト・リード TL27フルーク(FLUKE)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m)1.5保証期間1年使用環境温度(℃)-20~55ケーブルEPDM絶縁シースカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
先端刃型テスト・プローブ TP1 フルーク(FLUKE)先端刃型テスト・プローブ TP1フルーク(FLUKE)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:ジョー導体径(mm)測定部:30突入電流999.9A (100ms実効値)カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ) フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ)フルーク(FLUKE)
259,800税込285,780
1セット
20日以内出荷
複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。 実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ
クランプ・メータ フルーク(FLUKE)クランプ・メータフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1セット
20日以内出荷
AC/DCモデルともに600V、600Aまで、周波数測定は500Hzまで測定可能です。さらに375はiFlexのフレキシブルな電流プローブ(別売)に適合しており、2500AACまで測定レンジが広がります。
クランプ・メータ フルーク(FLUKE)クランプ・メータフルーク(FLUKE)
319,800税込351,780
1セット
20日以内出荷
信頼性の高い計測ができます。2000Aまでの大電流クランプオン電流計測定で、プロに選ばれているツールです。特別に幅を広くしたジョーで、大電流アプリケーションによく見られる大きな導体を簡単にクランプします。特別に堅牢な設計と、CATIV600V、CATIII1000Vの定格により、高出力の測定を行う場合でも、ユーザーは安全に保護されます。 突入電流モードを使って、正確なピーク測定を行うことができ、モーターや誘導負荷に理想的です。Fluke355は電圧と抵抗も測定するので、公共事業、電気工事請負業者、工業系事業技術者の方々にとって最適なツールです。
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)
59,980税込65,978
1セット
20日以内出荷
すばやく簡単に基本的なメーター設定と再接続テストを行えます。このメーターは使いやすく、電気に関するほとんどの問題を解決するのに必要な機能を備えています。Fluke113は、Flukeモデル7-600など市販されている他のデジタル・マルチメーターより大幅に改良されています。VCHEKLoZ低インピーダンス測定機能により、電圧と導通を同時にテストできます。最小値/最大値機能を使用すると、信号の変動を記録できます。Fluke113はダイオード・テストを実行できるほか、自動および手動レンジ指定機能も備えています。このメーターは、最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特徴を備えているので、工具箱に必携です。
クランプ・メータ フルーク(FLUKE)クランプ・メータフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1セット
20日以内出荷
性能が大きく向上しており、幅広い電流測定の場面に最適です。Fluke376は電圧および電流のTrue-rms測定に使用され、AC/DCモデルともに1000V、1000Aまで読み取ることができます。 新しいiFlexのフレキシブルな電流プローブが付属しており、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。Fluke376はFluke337クランプ・メーターの後継品です。 付属の電流プローブでのご使用時は「ACのみの計測」となります。
関連キーワード
kiv2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kiv2
  • hiv