カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- モノタロウ(1)
- 信越化学工業(19)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ホンダ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「ke-1603」の検索結果

圧力校正器 FLUKE-721-1603
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷ソーラー推奨アクセサリー用途デュアルセンサー圧力校正器仕様(24Vループ電力)DC24V付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正0.95固定圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~2068レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)