カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- HIOKI(日置電機)(19)
- 三和電気計器(3)
- CUSTOR(クストー)(2)
- 共立電気計器(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- カイセ(1)
- SMT(1)
「l9300 hioki」の検索結果

テスト・リード
フルーク(FLUKE)¥5,798税込¥6,3781組当日出荷さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。トラスコ品番765-7595長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4質量(g)120タイプ標準定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2使用環境温度(℃)-20~55使用高度2000m