カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- SMC(41)
- メディアカバーマーケット(30)
- ツツミ工業(24)
- RotopaX(ロトパックス)(16)
- ワゴジャパン(9)
- ネオプロト(NEOPLOT)(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- アイゼン(7)
- エスコ(5)
- コクヨ(4)
- サンドビック(3)
- 三菱電機(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- ニッサン(3)
- Seeed Studio(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ニッタン(NITTAN)(2)
- ブランドをもっと見る
「m1pm」の検索結果
特価

Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08
フルーク(FLUKE)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)用途ビジュアル放射温度計温度範囲(℃)-20~400精度±2℃または±2%の大きい方精度(%)±2視野角50°H×37.5°V焦点距離最小0.5m温度分解能(℃)≦0.06空間分解能(mrad)7.6保護等級IP65フレームレート9Hz付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード仕様(媒体)316SS寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.36表示IR-Fusion表示あり分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120×90保管温度(℃)-20~60特性防塵、耐水作動温度(℃)-10~50
0.5M安全型同軸ケーブル PM9092/001
フルーク(FLUKE)¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)仕様【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD)【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MBタイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロールケーブル長(m)0.5入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着ケーブル50Ω同軸周波数(MHz)(帯域幅)40