測定用品 (43) ブランド: フルーク(FLUKE)価格: 1,500~10,000円すべて解除
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) (2件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
直流電圧(DCV) 6/60/600 交流電圧(ACV) 0.6/6/60/600
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) (3件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
データホールド
仕様 ●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置) 寸法(mm) 142×69×28 周波数(Hz) 50/500/5k/50k/100k 分解能 0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流) 機能 過負荷保護 電池寿命(時間) 最小200 電池 単4電池2本、NEDA24A、IECLR03 ディスプレイ 6000 カウント、毎秒 3 回更新 安全性 IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2 動作/保管温度(℃) 0~+40/-30~+60 デューティー比 1 %~99 % 温度係数 0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃) 静電容量 [確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF 直流電流(DCA) 4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3] 交流電流(ACA) 4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3] 動作湿度(%) <10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70% 電流ヒューズ 入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。 環境 「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能 最大電圧(V) 「任意の端子とアース間」600 IP等級 IEC 60529: IP 40 使用高度(m) 2000、(保管)12000
汎用プローブ 80PK-9 フルーク(FLUKE) 当日出荷 から 24日以内出荷
汎用プローブ
ケーブル長(m) 1 耐熱温度(℃) (ケーブル)105まで 確度 ±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) (1件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。基本 DC 確度が 0.5 %
CAT III 600 V の安全性評価
ブザー機能付きの、ダイオードおよび導通試験
片手での使用に適した小型で軽量のデザイン
堅牢で、耐久性に優れたデザイン
自動シャットダウン
電池の交換が容易
フック・クリップ AC280 フルーク(FLUKE) 当日出荷
Sure Grip(TM) フック・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください
仕様 【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2 付属品 赤・黒各1個セット トラスコ品番 765-7544 最大電流(A) 3 使用環境温度(℃) -20~55
熱電対アダプター 80AK-A フルーク(FLUKE) 当日出荷
フルーク(FLUKE)
仕様 デューティサイクル:1%~99% 基本確度 デューティサイクル:代表値1%
スリム・リーチ・テスト・プローブ TP2 フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様 測定部:DC電流クランプ 導体径(mm) 測定部:4.5 電流レンジ 直流:20.99mA、99.9mA カテゴリー 測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
シリコン直角テスト・テストリード・セット TL222 フルーク(FLUKE) 5日以内出荷
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m) 1.5 プローブ IP68準拠、防塵/防水(水深1m以上) 保証期間 2年 使用環境温度(℃) -20~55 防塵防水性能 タブレット:IP54準拠、防塵/防水機能(ノズル) 内部メモリー 6GB 保存湿度(%) 90(35℃)、75(40℃)、45(50℃) データ転送 USBおよびMicroHDMIケーブル カテゴリー 測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2 タッチスクリーン 静電容量タッチ・スクリーン 落下耐久(m) 2 リフレッシュレート(Hz) 30
フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISLS3 フルーク(FLUKE) (1件のレビュー) 4日以内出荷
ユーザーの手に馴染むエルゴノミック・ハンドルを採用し、手の負担と疲労を軽減すると同時に、大きな締付けトルクを実現。グリップが樹脂コーティングされたフル・レングスの耐衝撃ハンドル・コア、吊り下げ用の穴付き、アンチロール・ハンドル設計
用途 使用:絶縁マイナス・ドライバー 3/32、3 インチ; 2.5 mm、25 mm
TP175 TwistGuard テストプローブ フルーク(FLUKE) 8日以内出荷
TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様 測定部:AC/DC電流クランプ 最大電流(A) 10 導体径(mm) 測定部:30 (i410)、30 (i1010) 電流レンジ 直流:400A(i410)、1000A(i1010) カテゴリー 測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V
絶縁テストプローブ TP38 フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様 測定部:テスト・リード カテゴリー 測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
携帯用ケース C33 フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
フルーク(FLUKE)C33 ソフトケース
センサー 64個 対応メディア 保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 保存形式 画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃) -20~70(バッテリーを外した状態) モード 分析:LeakQモード、PDQモード バッテリー稼動時間 充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ 2kHz~100kHz 自動・手動レンジ データ転送 USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート 25FPS
フルーク絶縁マイナス・ドライバー IPHS1 フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
先端刃型テスト・プローブ TP1 フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様 測定部:ジョー 導体径(mm) 測定部:30 突入電流 999.9A (100ms実効値) カテゴリー 測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
フルーク絶縁マイナス・ドライバー IPHS2 フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
最大電流(A) 1 保証期間 1年 材質(チップ) ステンレス
テストプローブ TP220 フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
Sure Grip(TM) テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様 測定部:K型熱電対プローブ・ミニプラグ 最大電流(A) 10 カテゴリー 測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V 汚染度2
フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISLS8 フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
電流(A) 連続7(10Aを5分/オフ 10分のサイクル可) ヒューズ 1000V、11A 先端径(Φmm) 2(4ランタンチップ付き)
フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISQS1 フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISQS2 フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
電流(A) 連続7(10Aを5分/オフ, 10分のサイクル可) ヒューズ 1000V、11A 先端径(Φmm) 2(4ランタンチップ付き)
スマート・ストラップ フルーク(FLUKE) 24日以内出荷
トラスコ品番 434-9209 適合機種 Fluke101/106/107を吊り下げられます RoHS指令(10物質対応) 対応
アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTP フルーク(FLUKE) 46日以内出荷
大口わに口・クリップ、アダプター・セット、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
仕様 【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2 付属品 わに口・クリップ、赤・黒各1個セット、FTP用アダプター4個 最大電流(A) 10 使用環境温度(℃) -20~55
4mm径テスト・プローブ TP4 フルーク(FLUKE) 24日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様 【測定カテゴリ】CATIII1000V、汚染度2【測定部】テスト・リード レンジ (直流電圧)600mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V 確度 【直流電圧】±(0.09%+3カウント);600mV~600V【直流電圧】±(0.15%+2カウント);1000V
バッチ・コード TL930 フルーク(FLUKE) 24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
仕様 プラス・ドライバー7/32インチ(約5.5)×75 ケーブル長(cm) 61
ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74 フルーク(FLUKE) 60日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様 【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V汚染度2【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m 機能 【レベル・スパン】自動 保証期間 1年 保存形式 JPEG フレームレート 9Hz 稼働時間(時間) 【バッテリ】≧8時間
ロールアップポーチ RUP8 フルーク(FLUKE) 52日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
仕様 自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、リミットテスト(合格/不合格) タイプ トリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル 電源 AC 100V リチウムイオンバッテリー チャンネル数 入力:4 機能 リプレイ:100画面自動補足 入力感度 2mV/div~100V/div 周波数帯域(MHz) 100 ズーム 〇 入力インピーダンス 1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 保証期間 本体3年 アクセサリ1年 内部メモリー 波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 波形 演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT
TP175E ランタンチップ付テストプローブ フルーク(FLUKE) 24日以内出荷
ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様 【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V汚染度2【測定部】DC電流クランプ【測定部導体径】64 最大電流(A) 10 レンジ (直流電圧)999.9A、2000A 使用環境温度(℃) -20~55
テスト・リード・ホルダー H900 フルーク(FLUKE) 52日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
種別 媒体:ドライエア 寸法(mm) 279×89×32 分解能 低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 確度 低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
J型オス ミニコネクター フルーク(FLUKE) 24日以内出荷
トラスコ品番 434-9235 定格 200℃まで RoHS指令(10物質対応) 対応
K型オス ミニコネクター フルーク(FLUKE) 24日以内出荷
トラスコ品番 435-0745 定格 200℃まで RoHS指令(10物質対応) 対応
プローブ・ライト L200 フルーク(FLUKE) 24日以内出荷
フルーク(FLUKE)L200 プローブライト
仕様 (センサーシース)Φ1.6、11長インコネル600 測定対象 表面、気体 プラグ K型ミニプラグ 測定レンジ -40℃~816℃ 熱電対 K型