カテゴリ
- 測定用品(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- モノタロウ(6)
- BBKテクノロジーズ(16)
- CEJN(セイン)(22)
- CKD(34)
- Festo(119)
- Loc-Line(ロックライン)(14)
- OSG(オーエスジー)(15)
- RS PRO(44)
- SMC(626)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- アイシス(10)
- アサダ(13)
- アズワン(11)
- アソー(9)
- イチネンTASCO(121)
- エスコ(49)
- エナパック(11)
- フジキン(51)
- 井筒製作所(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「npt1/8」の検索結果
特価

圧力校正器 FLUKE-717 300G
フルーク(FLUKE)¥379,800税込¥417,7801個24日以内出荷外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)52×98×201保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)-83~2068ポートNPT1/8メスネジ
圧力校正器 FLUKE-717 100G
フルーク(FLUKE)¥379,800税込¥417,7801個24日以内出荷外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)52×98×201機能スパンチェック、電流シミュレートモード保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)-83~690ポートNPT1/8メスネジ
空圧テスト・圧力キット
フルーク(FLUKE)¥199,800税込¥219,7801個24日以内出荷付属品700PTP-1ポンプ×1、1/4NPTー1/8NPTスイベルコネクター×1、1/4NPTオス・スイベルコネクター×1、1/8NPTオス・クイックコネクト×2仕様6895 kPa 以下のいずれかの Fluke 700G シリーズ・ゲージと組み合わせることで、総合的な圧力テスト・キットを実現トラスコ品番434-7658RoHS指令(10物質対応)対応
ホース・キット付属品
フルーク(FLUKE)¥30,980税込¥34,0781個24日以内出荷付属品1/8NPTメス―1/4BSPメス×1、1/8NPTオス・クイック・コネクト×2、ホース 1m×3トラスコ品番594-6022RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプ・キット
フルーク(FLUKE)¥279,800税込¥307,7801個24日以内出荷付属品700HTP-2 ポンプ×1、1/4NPT IEC フィッティング×1、1/8NPTオスー1/4NPTオス・フィッティング×1、1/4NPTオスー1/4BSPメス・フィッティング×2トラスコ品番434-2961機能付属の690HTP-2 テスト・ポンプを使用して最大 68950 kPa の圧力を生成RoHS指令(10物質対応)対応
圧力校正器 FLUKE-717 1G
フルーク(FLUKE)¥439,800税込¥483,7801個30日以内出荷外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 高分解能モデル 0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)52×98×201保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)-7~7ポートNPT1/8メスネジ
圧力校正器 FLUKE-717 30G
フルーク(FLUKE)¥379,800税込¥417,7801個30日以内出荷外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)52×98×201保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)-83~207ポートNPT1/8メスネジ
圧力校正器 FLUKE-717 500G
フルーク(FLUKE)¥379,800税込¥417,7801個30日以内出荷外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB寸法(mm)52×98×201タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年ポンプ外付け内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着周波数(MHz)(帯域幅)40圧力レンジ(kPa)0~3447ポートNPT1/8メスネジ
圧力校正器 FLUKE-721-1601
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷ソーラー推奨アクセサリー用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~690ポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
圧力校正器 FLUKE-721-3650
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷圧力校正器用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58保証期間3年ポンプ外付け確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~34474ポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.035%
圧力校正器 FLUKE-721-1603
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷ソーラー推奨アクセサリー用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正0.95固定圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~2068レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
FLUKE-721-1650 デュアルセンサー圧力校正器
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~34474レーザー2点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.035%応答時間(ms)500以下(95%)
圧力校正器 FLUKE-721-3603
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58ポンプ外付けデータ数99点放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~2068レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
圧力校正器 FLUKE-721-1630
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~20684レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
圧力校正器 FLUKE-721-3605
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷Fluke T5をご利用の技術者向け用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58ポンプ外付けデータ数20点放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~3447レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
圧力校正器 FLUKE-721-3601
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正低、中、高圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~690レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
FLUKE-721-1615 デュアルセンサー圧力校正器
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58保証期間3年ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~10342レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
FLUKE-721-1605 デュアルセンサー圧力校正器
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~3447レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
圧力校正器 FLUKE-721-1610
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m寸法(mm)200×110×58保証期間3年ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~6895レーザー2点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)300以下(95%)
圧力校正器 FLUKE-721-3610
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】1m寸法(mm)200×110×58機能【レベル・スパン】自動・手動ポンプ外付け保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~6894ポート1/8インチNPTメスフレームレート9Hz基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%稼働時間(時間)内臓バッテリ(2時間以上)
圧力校正器 FLUKE-721-3615
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷SureGrip(TM) 露出型プローブ用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m寸法(mm)200×110×58機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃)ポンプ外付け保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~10342ポート1/8インチNPTメスフレームレート9Hz基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
FLUKE-721-3630 デュアルセンサー圧力校正器
フルーク(FLUKE)¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】Lasersharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル【落下試験】2m寸法(mm)200×110×58出力(ビデオ)HDMI、USB、Wi-Fi機能画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)ポンプ外付け保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)デジタルズーム2倍、4倍、8倍圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~20684ポート1/8インチNPTメスフレームレート9Hz/60Hz基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP4(3時間以上)