カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- omron(オムロン)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 日本製線(2)
- 京セラ(1)
- キングジム(1)
- 大洋製器工業(1)
- Team(チーム)(1)
- Gefen(1)
「sd24g」の検索結果

圧力校正器 FLUKE-717 500G
フルーク(FLUKE)¥379,800税込¥417,7801個30日以内出荷外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。用途圧力校正器仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)寸法(mm)52×98×201タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年ポンプ外付け内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着周波数(MHz)(帯域幅)40圧力レンジ(kPa)0~3447ポートNPT1/8メスネジ