カテゴリ
- 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- 岩田製作所(24)
- 三和電気計器(7)
- 東京発条製作所(5)
- アルス(4)
- 栃木屋(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アルスコーポレーション(4)
- ウイニングボアー(2)
- 丸十(2)
- KSフィルター(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
- BONDHUS(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 三桂製作所(1)
- VISHAY(1)
- アマダマシナリー(NCC)(1)
「tl27」の検索結果

絶縁テストプローブ TP38
フルーク(FLUKE)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様測定部:テスト・リードカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
フック・クリップ AC280
フルーク(FLUKE)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Sure Grip(TM) フック・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください付属品赤・黒各1個セット仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2トラスコ品番765-7544最大電流(A)3使用環境温度(℃)-20~55
ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74
フルーク(FLUKE)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V汚染度2【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能【レベル・スパン】自動保証期間1年保存形式JPEGフレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTP
フルーク(FLUKE)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷大口わに口・クリップ、アダプター・セット、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。付属品わに口・クリップ、赤・黒各1個セット、FTP用アダプター4個仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2最大電流(A)10使用環境温度(℃)-20~55
スリム・リーチ・テスト・プローブ TP2
フルーク(FLUKE)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様測定部:DC電流クランプ導体径(mm)測定部:4.5電流レンジ直流:20.99mA、99.9mAカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
アリゲーター・クリップ AC220
フルーク(FLUKE)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷Sure Grip(TM) わに口・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。付属品赤・黒 各1個セット最大電流(A)10使用環境温度(℃)-20~55カテゴリー測定:CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V、汚染度2
AC283A SureGrip(TM)ピングラバークリップ
フルーク(FLUKE)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷99の記録データを名前をつけて保存用途Sure Grip(TM) ピン・グラバー・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。付属品赤・黒 各1個セット仕様デューティサイクル:1%~99%最大電流(A)1使用環境温度(℃)-20~55基本確度デューティサイクル:代表値1%カテゴリー測定:CAT Ⅱ 1000V、汚染度2
検電器 FLUKE-1AC-A2-II
フルーク(FLUKE)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器 VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能 数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止 5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ 電源ポタン長押しでブザー音無しモード 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証付属品単4電池×2仕様(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター寸法(mm)74×23×12先端最大開口20最大電流(A)10保証期間2年材質(チップ)ニッケル・メッキ動作温度(℃)-10~50