カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • テクロック(9)
  • 栃木屋(7)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • オーム電機(3)
  • オーム電機[配線パーツ](3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • TRUSCO(2)
  • TOTO(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • INFINEON(2)
  • SAMTEC(2)
  • STMicro(2)
  • エスコ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
  • フジトク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm34」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374 フルーク(FLUKE)

    クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374

    フルーク(FLUKE)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
    用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600機能【レベル・スパン】自動交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30保存形式JPEG導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)フレームレート9Hz基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
  • クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375 フルーク(FLUKE)

    クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375

    フルーク(FLUKE)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    タイマー.テスト
    用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30トリガー(外部高レベル)3V~32V、(外部低レベル)<1V、(外部最小バルス幅)50μs導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
  • クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-376 フルーク(FLUKE)

    クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-376

    フルーク(FLUKE)
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
    用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【媒体】ドライエア寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA交流電流(A)999.9直流電流999.9A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30確度(圧力)フルスケールの±0.02%導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
電気測定カテゴリ