カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- nexperia(5)
- ホシモト(3)
- CKD(2)
- 重松製作所(2)
- ホンダ(2)
- アール・エフ・ヤマカワ(2)
- KOA(2)
- 酒井製作所(1)
- タカチ電機工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- ユニカ(1)
- NTツール(1)
- ミヤコ自動車(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- カクケイ(1)
- コマイ(1)
- シブタニ(1)
- ブラスト興業(1)
- ブランドをもっと見る
「tp115」の検索結果

FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスター
フルーク(FLUKE)¥479,800税込¥527,7801個24日以内出荷0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載 バルブ・テストにより、コントロールバルブの状態を簡単評価用途精密ループ校正器/バルブテスター仕様(24Vループ電力)〇付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115・Lemo-USBケーブル・ValveTrackソフトウェア(無料ダウンロード)寸法(mm)152×93×44機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
精密ループ校正器 FLUKE-709H
フルーク(FLUKE)¥169,800税込¥186,7801個24日以内出荷0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載用途精密ループ校正器/バルブテスター仕様(24Vループ電力)〇付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115寸法(mm)152×93×44質量(g)300機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック電池単4アルカリ電池×6(測定モードで40時間以上)直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
FLUKE-709H/TRACK 精密ループ校正器/バルブテスター
フルーク(FLUKE)¥58,980税込¥64,8781個32日以内出荷0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載用途精密ループ校正器/バルブテスター仕様24Vループ電力付属品スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115寸法(mm)152×93×44機能HART通信機能、HART抵抗、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA、発生:24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40基本確度直流電圧:0.01%±2、直流電流:0.01%+2