カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- レイ・アウト(7)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(6)
- サンコー(三甲)(6)
- 富士電機(6)
- スリーピース(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
- KTC(2)
- タンガロイ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 測範社(2)
- SAMSONG(2)
- SCORPIO(2)
- 酒井製作所(1)
- 重松製作所(1)
- スーパーツール(1)
- 第一測範(1)
- ブランドをもっと見る
「tp38」の検索結果
特価

絶縁テストプローブ TP38
フルーク(FLUKE)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様測定部:テスト・リードカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
クランプメータ AC200A 真の実効値 AC/DC FLUKE-355
フルーク(FLUKE)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷高周波ノイズを除去する□一パスフィルター機能 INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定 交流と直流が重畳しても測定可能なAC+DCモード 電圧や抵抗も測定できるFluke355用途2000アンペア・クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355)寸法(mm)300×98×52応答時間温度確度:500ms温度センサー温度確度:NTC交流電圧4.000V/40.00V/400.0V/600V直流電圧4.000V/40.00V/400.0V/1000V直流電流40.00A/400.0A/2000A抵抗400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ保証期間3年交流電流40.00A/400.0A/1400A防塵防水性能IP42確度【相対湿度】5%~10%、90%~100% R.H. @23℃:±5.0%R.H.、10%~90% R.H. @23℃: ±2.5%R.H.最大測定導体径(Φmm)58基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ、交流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ:10HZ~100HZ、±(3%+10カウント)@4Vレンジ、±(3%+5カウント)◎他レンジ:100.1Hz~lkHzカテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
T5-600 EUR1過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる操作性に優れたモデル
フルーク(FLUKE)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷600V、1000Vの2モデル オープンジョーで即座に電流測定 プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能 H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能 推奨ケース:C33用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる 操作性に優れたモデル付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間寸法(mm)30.5×51×302タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル電源AC 100V リチウムイオンバッテリーチャンネル数入力:4機能リプレイ:100画面自動補足入力感度2mV/div~100V/div周波数帯域(MHz)200ズーム○交流電圧600V直流電圧600V抵抗±(1%+2カウント)入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)交流電流600A防塵防水性能IP52内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着確度抵抗:±(1%+2カウント)波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT保管温度範囲(℃)-30~ 60動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
T5-1000 EUR1過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる操作性に優れたモデル
フルーク(FLUKE)¥50,980税込¥56,0781個5日以内出荷600V、1000Vの2モデル オープンジョーで即座に電流測定 プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能 H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能 推奨ケース:C33用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる 操作性に優れたモデル付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間寸法(mm)30.5×51×302タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部電源AC 100V リチウムイオンバッテリーチャンネル数入力:2機能リプレイ:100画面自動補足入力感度2mV/div~100V/div周波数帯域(MHz)200ズーム○交流電圧1000V直流電圧1000V抵抗±(1%+2カウント)入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)交流電流1000A防塵防水性能IP52内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着確度抵抗:±(1%+2カウント)波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT保管温度範囲(℃)-30~ 60動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz