カテゴリ

  • 測定用品(429)
  • 制御機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • モノタロウ(12)
  • スズキ(67,807)
  • UK(三宝)(870)
  • KUKKO(クッコ)(701)
  • SMC(632)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(577)
  • SUZUKID(スズキッド)(480)
  • YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(429)
  • スズキ紙工(406)
  • MAD MAX(マッドマックス)(339)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(261)
  • JUKI(242)
  • AFAM(アファム)(237)
  • ホンダ(203)
  • 鹿島化学金属(UKB)(178)
  • ゴールドメダル(168)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • NTN(エヌティーエヌ)(159)
  • RS PRO(142)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uk」の検索結果

関連キーワード
456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107 フルーク(FLUKE)

    マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107

    フルーク(FLUKE)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    平均値測定 バックライト機能、ストラップ付 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50
    用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、SMART STRAPマグネットストラップ寸法(mm)142×69×28周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV直流電圧6.000V、60.00V、600.0V直流電流4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流4.000A、10.00A(40~200Hz)防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF確度抵抗:±(0.5%+2カウント)保管温度範囲(℃)-30~60動作温度範囲(℃)0~40基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、直流電流:±(1.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、交流電流:±(1.5%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント)カテゴリー測定:CAT III 600Vカウント方式表示:6000
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
    測定方式平均値方式分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV機能6000カウント・3~3/4桁、200kHzまでの周波数とデューティー・サイクルに対する%、抵抗・導通・およびダイオードテスト、10000μFの静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応、最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉、250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉、相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除、自動および手動のレンジ指定により最大限の柔軟性を実現、雑音交じりの信号を避け安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド、大きな数字と2段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上、高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ、入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告、バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード、すばやいバッテリー交換のための外蓋があり校正の密封性が保たれる、内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン最大値(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS交流電流(A)最大10(30秒まで:20)直流電流(A)最大10(30秒まで:20)ディスプレイデジタル:6000カウント・毎秒4回更新、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・>10Hz時の更新毎秒3回寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60安全規格CAT IV 600 V CAT III 1000 V湿度範囲(%)0~90(0~35℃)、0~70(35~55℃)
  • クランプメータ リモート ディスプレイ 1000A AC/DC FLUKE-381 フルーク(FLUKE)

    クランプメータ リモート ディスプレイ 1000A AC/DC FLUKE-381

    フルーク(FLUKE)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    対応するフレキシブル・プローブはi2500-10とi2500-18 本体とディスプレイ間の通信はIEEE 802.15.4規格 2.4GHz ISMバンド10mの通信機能 INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
    用途フレキシブル・プローブ対応リモート・ディスプレイ・クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×5、TL175テスト・リード、AC175わに□クリップ、i2500-18仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)寸法(mm)277×88×43交流電圧(V)600機能スパンチェック交流電流(A)999.9直流電流999.9A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30導体径(mm)最大34基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
  • ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-771 フルーク(FLUKE)

    ミリアンペア プロセス クランプメーター FLUKE-771

    フルーク(FLUKE)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    FlukeView Forms で文書化
    用途ミリアンペア プロセス クランプメーター付属品ソフトケース2726174(サービスセンター取り扱い)仕様測定部:ジョー寸法(mm)212×59×38メモリーロギング:65000 読み値直流電流クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)防塵防水性能IP40確度直流電圧:±(1%+5カウント)、抵抗:±(1%+5カウント)、電流周波数:±(0.5%+5カウント)電圧レンジ(V)直流:500.0mV, 600.0,1000導体径(mm)測定部:34周波数レンジ電流:5.0Hz ~500.0Hzロギング間隔:破短1秒、Fluke Connect Mobile Appから設定変更電流レンジ直流:999.9A突入電流100ms実効値基本確度直流電流/クランプ:0.2%+5/1%+5
  • デジタル マルチテスター FLUKE-287 フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-287

    フルーク(FLUKE)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷
    温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
    用途最高確度デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、9V電池仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)、【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
  • クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374 フルーク(FLUKE)

    クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374

    フルーク(FLUKE)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
    用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600機能【レベル・スパン】自動交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30保存形式JPEG導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)フレームレート9Hz基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
  • AC600A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-303/APAC フルーク(FLUKE)

    AC600A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-303/APAC

    フルーク(FLUKE)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    (1000V~)での電圧設定が可能
    用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V寸法(mm)207×78×34交流電圧(V)600交流電流(A)600抵抗400.0Ω、4000Ω保証期間2年防塵防水性能IP30導体径(mm)最大30基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
  • デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SI フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SI

    フルーク(FLUKE)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
    用途使いやすさを追求したマルチメーター付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)
  • 放射温度計 FLUKE-59MAX フルーク(FLUKE)

    放射温度計 FLUKE-59MAX

    フルーク(FLUKE)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25
    用途ポケットサイズの小型温度計付属品単3電池×1トラスコ品番769-3389種別媒体:ドライエア寸法(mm)156×80×50質量(g)180電源単3乾電池温度範囲(℃)-30~350測定精度0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~350温度表示最大、最小、平均、温度差保護等級IP40電池単3電池×1放射率0.10~1.00保証期間1年確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%保管温度範囲(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)スポット比8:1動作温度範囲(℃)0~50距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)8:1応答時間(ms)500未満(読み値の95%)D:S比8:1MAX/MIN表示有無
  • 温湿度計 FLUKE-971 フルーク(FLUKE)

    温湿度計 FLUKE-971

    フルーク(FLUKE)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    湿度と温度を表示するバックライト付きデュアル・ディスプレイ 露点と湿球の温度を測定 99 件のレコード保存容量 ベルト・クリップと保護用ホルスターが付いたエルゴノミック・デザイン クイックレスポンスの静電容量センサー
    用途温湿度メーター付属品単4電池×4寸法(mm)194×60×34質量(g)188分解能0.1温度測定範囲(℃)-20~60レンジ2500A電池単4電池×4(200時間保証期間1年安全規格CAT III 1000V、CAT IV 600V周波数レンジ5Hz~500Hz動作温度範囲(℃)0~55湿度測定範囲(%RH)9~95
  • 赤外線放射温度計 FLUKE-568J フルーク(FLUKE)

    赤外線放射温度計 FLUKE-568J

    フルーク(FLUKE)
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷
    放射率補正機能 。 K型熱電対温度測定機能付き 。 データロギング機能付き 。 3つのボタンで簡単に画面操作可能 。 推奨ケース:C43 。
    用途放射温度計(K型熱電対付き)付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア仕様【D:S比(距離:スポット)】50:1【媒体】ドライエア寸法(mm)176×163×52質量(g)322電源単3乾電池温度範囲(℃)-40~650分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.01kPa温度測定範囲(℃)(非接触式)-40~650(K型熱電対)-270~1372温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%保管温度範囲(℃)-20~60動作温度範囲(℃)0~50基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方測定精度(℃)±2応答時間(ms)500未満D:S比50:1MAX/MIN表示有無データロギング有無
  • 放射温度計 FLUKE-561J フルーク(FLUKE)

    放射温度計 FLUKE-561J

    フルーク(FLUKE)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    放射率補正機能 K型熱電対温度測定機能付き 推奨ケース:C43
    用途放射温度計(K型熱電対付き)付属品80PK-11、ハードケース、単3電池×2種別媒体:ドライエア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定・供給共に±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)非接触式:-40~550、 K型熱電対:-0~100温度表示最大、最小、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度温度測定基本:非接触式:0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、 0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方、K型熱電対:±2.2℃、圧力:フルスケールの±0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
  • デジタル マルチテスター FLUKE-28-II フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-28-II

    フルーク(FLUKE)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    真の実効値 AC/DC共に1000Vまでのレンジ 10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可) 抵抗、導通、ダイオード測定温度測定機能 ピーク測定 可変速ドライブ用ローパスフィルター Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 IP67(防塵 防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局) 3m落下試験合格 推奨ケース:C25
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V寸法(mm)213×100×63.5表示【カウント表示】6000/20000温度測定範囲(℃)-200~1090周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHzプラグ4バナナ・プラグ電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間ライフタイム交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF動作温度(℃)-15~55保管温度(℃)-55~60基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1.0%+2カウント)【周波数】±(0.005%+1)【温度測定】±(1%+10カウント)
  • FLUKE-87V フルーク(FLUKE)

    FLUKE-87V

    フルーク(FLUKE)
    72,980税込80,278
    1個
    欠品中
    仕様(絶対最大定格静電容量測定)9.999mF長さ(mm)186幅(mm)86寸法(mm)186×86×31高さ(mm)31質量(g)355電圧(V)【安全カテゴリ】664,1000精度【最高交流電圧】±1%+2桁【直流電圧】±1%+3桁【直流電圧】±0.2%+2桁【最高交流電圧】±2%+4桁【直流電圧】±0.05%+1桁周波数(kHz)20測定精度【静電容量】±1%+2桁測定機能AC電流,AC電圧,キャパシタンス,導通,DC電流,DC電圧,ダイオード,周波数,抵抗,温度測定温度(℃)+1090使用電池9V測定分解能(℃)【温度】0.1抵抗測定50MΩ温度測定精度±1%+1℃直流電圧測定1000Vdc交流電圧測定1000Vac直流電流測定10Adc交流電流測定10Aac測定分解能【DC電圧】0.1μAdc【AC電流】0.1μAac【DC電圧】0.1mVdc【抵抗】100mΩ【AC電圧】0.1mVac【静電容量】10nFモデル87安全カテゴリCATIII,CATIV最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20
  • 絶縁抵抗計 FLUKE-1503 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計 FLUKE-1503

    フルーク(FLUKE)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35
    用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計スイッチあり定格絶縁電圧(V)500/1000交流電圧(V)600直流電圧(V)600試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度絶縁抵抗(MΩ)2000保証期間1年アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10直流電圧測定0.1~600V交流電圧測定0.1~600V動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
  • FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラ フルーク(FLUKE)

    FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラ

    フルーク(FLUKE)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    モバイル・サーマル・カメラ
    温度範囲(℃)-10~550温度測定範囲(℃)-10~550精度(%)±2保護等級IP54機能スパンチェック、電流シミュレートモード視野角56°H×42°V測定距離(最小)25cm温度分解能(℃)0.05確度±2℃または±2%の大きい方画素数256保管温度(℃)-30~60作動温度(℃)0~40空間分解能(mrad)3.81焦点距離0.25m~5m(-20℃~10℃は0.25m~3mのみ適用)フレームレート25Hz画素数(垂直)192
  • デジタル マルチテスター FLUKE-113 フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-113

    フルーク(FLUKE)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    電圧または導通を即時に判断し、測定結果を表示するVCHECKモード バックライト付き大型ディスプレイで、薄暗い場所でも見やすい 低電圧 推奨ケース:C50
    用途すばやく簡単に基本的なメーター試験が行えるマルチメーター付属品TL75テストリード、9V電池×1仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V寸法(mm)167×85×46表示【カウント表示】6000電池9V電池×1交流電圧6.000V、60.00V、600.0V直流電圧6.000V、60.00V、600.0V抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm保証期間3年防塵防水性能IP42静電容量100.00nF、10.000μF、100.00μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(2.0%+3カウント)【交流電圧】±(2.0%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)
  • True-RMS AC/DC クランプ・メーター (iFlex 使用) FLUKE-377FC フルーク(FLUKE)

    True-RMS AC/DC クランプ・メーター (iFlex 使用) FLUKE-377FC

    フルーク(FLUKE)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    単体のクランプ・メーターとしてでも、 Fluke Connectシステムの一部としても お使いいただけます。 FieldSense非接触電圧・電流測定 真の実効値 i2500-10またはi2500-18(標準付属)の フレキシブル電流プローブに対応 突入電流測定 PQインジケーター(378 FC) FieldSense非接触電圧・電流測定
    用途非接触式電圧および交流/直流電流クランプ・メーター付属品TL224、TP175、AC285黒×1、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池種別媒体:ドライエア寸法(mm)274×86×47分解能測定・供給共に±0.01%/0.001mA、0.001kPa交流電圧方式:FieldSense非接触測定保証期間3年防塵防水性能IP30静電容量1000μF確度圧力:フルスケールの±0.02%電圧レンジ(V)交流:1000保管温度範囲(℃)-40~+60電流レンジ交流:999.9A動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、交流電圧:≦4/0 AWG : ±(3%+5カウント);45Hz~65Hz 、>4/0 AWG : ±(5%+5カウント);45Hz ~65Hz、静電容量:±(1%+4カウント)カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1000V
  • 放射温度計 FLUKE-62MAX/J フルーク(FLUKE)

    放射温度計 FLUKE-62MAX/J

    フルーク(FLUKE)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25
    用途小型放射温度計トラスコ品番769-3401種別媒体:ドライエア温度範囲(℃)-30~500測定精度0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~500温度表示最大、最小、平均、温度差保護等級IP54放射率0.10~1.00確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%保管温度範囲(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)スポット比10:1動作温度範囲(℃)0~50距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1応答時間(ms)500未満(読み値の95%)D:S比10:1MAX/MIN表示有無アラーム機能有無レーザーの有無あり
  • グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365 フルーク(FLUKE)

    グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365

    フルーク(FLUKE)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    G端子法による絶縁抵抗測定試験
    用途着脱式ジョークランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、TPAKマグネット・ハンガー仕様【測定カテゴリ】CATIII600V寸法(mm)225×65×46交流電圧(V)600分解能1ppm(0~200ppm)5ppm(200ppm~1000ppm)レンジ0~1000ppm交流電流(A)200直流電流200A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30確度【分解能】5%もしくは2ppmいずれか大きい値導体径(mm)最大18基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
  • マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27II フルーク(FLUKE)

    マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27II

    フルーク(FLUKE)
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
    平均値対応 AC/DC共に1000Vまでのレンジ 10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可) 抵抗、導通、ダイオード測定 IP67(防塵 防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局) 3m落下試験合格 推奨ケース:C25
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×3仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V寸法(mm)213×100×63.5表示【カウント表示】6000パイプ径(Φmm)38~140測定対象パイププラグK型ミニプラグ測定レンジ30℃~150℃電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A保証期間ライフタイム交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67熱電対K型動作温度(℃)-15~55保管温度(℃)-55~60基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.5%+3カウント)
  • 検相器 モーター 相回転インジケーター FLUKE-9062 フルーク(FLUKE)

    検相器 モーター 相回転インジケーター FLUKE-9062

    フルーク(FLUKE)
    70,980税込78,078
    1個
    当日出荷
    ランプテスト
    用途三相交流検相器付属品テストリード3本(9040は本体と一体型)、テストプローブ3本、わに口クリップ3個、9V電池寸法(mm)124×61×27測定項目モーター回転・相回転検出方式非接触方式表示ランプ表示測定周波数範囲(Hz)2~400保証期間2年防塵防水性能IP40確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)使用電圧範囲(V)AC120~400動作温度範囲(℃)0~ 40
  • FLUKE 323 フルーク(FLUKE)

    FLUKE 323

    フルーク(FLUKE)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様真のRMSあり長さ(mm)207幅(mm)75寸法(mm)207×75×34高さ(mm)34質量(g)265電圧(V)【安全カテゴリ】300,600電源バッテリ精度【最高交流電圧】±(2%rdg+5ディジット)【最高交流電圧】±(1.5%rdg+5桁)【直流電圧】±(1%rdg+5ディジット)クランプAC電流測定用クランプメータ測定機能AC電流,AC電圧,導通,DC電圧,抵抗使用電池単四電池ディスプレイLCD抵抗測定400Ω直流電圧測定600Vdc交流電圧測定600Vac交流電流測定400Aac導体サイズ(mm)30測定分解能【AC電流】100mA【DC電圧】100mV【抵抗】100mΩモデル323安全カテゴリCATIII,CATIV最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)-10
  • Fluke デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc(FLUKE 117 EUR) フルーク(FLUKE)

    Fluke デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc(FLUKE 117 EUR)

    フルーク(FLUKE)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大交流電流測定 = 10A ac絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 9.999F真のRMS = あり最大周波数 = 50kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = 117DC電流測定分解能 = 0.001A抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1nF安全カテゴリ電圧 = 600V較正済み品目 - 精度仕様は、動作温度範囲18 ~ 28 ℃、相対湿度0 ~ 95 %の使用環境における較正後1年間の値であることに注意してください。. Fluke 117マルチメータ. Fluke 117コンパクトTrue RMSマルチメータは、商業施設、病院、学校などの要求の厳しい環境で普及しています。非接触の電圧検出器が内蔵されているので、迅速に作業を完了できます。. 特長 / 利点. VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出機能を内蔵. 自動でAC / DC電圧を選択できるAutoVolt機能. LoZ: 浮遊電圧を取り除く低入力インピーダンス機能. 大型白色LEDバックライト. True RMS. 信号のばらつきを把握するための最小値/最大値/平均値記録機能. 電流測定: 20 A (30秒間測定可能、10 Aの場合は連続測定可能). 抵抗、導通、周波数、静電容量テスト機能. Fluke 322コンパクトクランプメータ. 正確な低電流測定. ToolPakマグネット式メータハンギングストラップ. 11 A、1000 V速断ヒューズ(Fluke型番803293). CAT III 600 V準拠の安全基準. その他の仕様. DC電圧精度: 0.5 % + 2d AC電圧精度: 2.0 % + 3d DC電流精度: 1.0 % + 3d AC電流精度: 1.5 % + 3d 抵抗精度: 1.5 % + 2d ダイオードテストレンジ: 2.000 V ダイオードテスト分解能: 0.001 V ダイオードテスト精度: 0.9 % + 2d 静電容量精度: 1.9 % + 2d 表示カウント: 6000 表示更新: 4回/秒 棒グラフセグメント: 33 棒グラフ更新: 32回/秒
  • クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375 フルーク(FLUKE)

    クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375

    フルーク(FLUKE)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    タイマー.テスト
    用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30トリガー(外部高レベル)3V~32V、(外部低レベル)<1V、(外部最小バルス幅)50μs導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
  • Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08 フルーク(FLUKE)

    Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08

    フルーク(FLUKE)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)
    用途ビジュアル放射温度計付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード仕様(媒体)316SS寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.36温度範囲(℃)-20~400精度±2℃または±2%の大きい方表示IR-Fusion表示あり分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値精度(%)±2分解能(℃)≦0.06保護等級IP65ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm温度分解能(℃)≦0.06確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120×90保管温度(℃)-20~60特性防塵、耐水作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6焦点距離最小0.5mフレームレート9Hz
  • 絶縁抵抗計 FLUKE-1507 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計 FLUKE-1507

    フルーク(FLUKE)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35
    用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計電圧(V)0.1~600(AC/DC)定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000交流電圧(V)600直流電圧(V)600試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間1年アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60有効最大表示値10GΩ基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
  • デジタルテスター FLUKE 15B MAX 02 フルーク(FLUKE)

    デジタルテスター FLUKE 15B MAX 02

    フルーク(FLUKE)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
    用途安全性、操作性の高いマルチメーター付属品TL31テストリード(先端1mm)、単3乾電池×2仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、【バッフル部】Φ3.81、33長、304ステンレス寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000測定対象気体プラグK型ミニプラグ測定レンジ-40℃~816℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
  • FLUKE-1577 絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-1577 絶縁マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    絶縁抵抗測定 2レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避 豊富なマルチメーター測定項目 絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能
    用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4寸法(mm)203×100×50交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)
  • 放射温度計 FLUKE-62MAX+ フルーク(FLUKE)

    放射温度計 FLUKE-62MAX+

    フルーク(FLUKE)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25
    用途小型放射温度計付属品単3電池×1、フックトラスコ品番769-3419種別媒体:ドライエア寸法(mm)175×85×70質量(g)255電源単3乾電池温度範囲(℃)-30~650分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~650温度表示最大、最小、平均、温度差保護等級IP54電池単3電池×1放射率0.10~1.00保証期間3年確度温度測定基本:0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%保管温度範囲(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)スポット比12:1動作温度範囲(℃)0~50距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1測定精度(℃)±1.0応答時間(ms)300未満(読み値の95%)D:S比12:1MAX/MIN表示有無アラーム機能有無レーザーの有無あり
  • FLUKE 9062 フルーク(FLUKE)

    FLUKE 9062

    フルーク(FLUKE)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様【過電圧カテゴリ】CATIII300V長さ(mm)61幅(mm)27寸法(mm)61×27×124高さ(mm)124質量(g)150周波数(Hz)最小2電圧(V)【安全カテゴリ】300電源バッテリ周波数(kHz)400接続方式テストプローブ電圧・単相(VAC)400消費電流(mA)20使用電池9VディスプレイLED灯モデル9062安全カテゴリCATIII300V最大動作温度(℃)40最小動作温度(℃)0
  • FLUKE-1630-2接地抵抗測定用クランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-1630-2接地抵抗測定用クランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷
    接地導体や等電位のバス・バー試験もできる大型のクランプジョー しきい値によるアラーム機能 AC漏れ電流測定 選択可能なパンドパス・フイルター
    用途接地抵抗測定用クランプ・メーター付属品ハード・ケース、ループ抵抗標準器、坩3電池×4定格電圧(V)1000保証期間1年
  • FLUKE BP120MH フルーク(FLUKE)

    FLUKE BP120MH

    フルーク(FLUKE)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    種類バッテリパック電池ニッケル水素モデルBP120併用可能製品120シリーズ、43シリーズ、43Bシリーズ
  • クランプメータ AC/DC1000A FLUKE-301E フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC/DC1000A FLUKE-301E

    フルーク(FLUKE)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    わずか154gの軽量本体 密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能により、正確かつ幅広い測定が可能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
    用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×68×22質量(g)154定格30Vrms/60VDC、15A交流電圧(V)600周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHzプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ交流電流(A)60、600、1000電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • True-RMS クランプメーター 小型 393 1500V CAT III FLUKE-393FC フルーク(FLUKE)

    True-RMS クランプメーター 小型 393 1500V CAT III FLUKE-393FC

    フルーク(FLUKE)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    単体のクランプ・メーターとしてでも、 Fluke Connectシステムの一部としても お使いいただけます。 世界初のCAT III 1500Vに準拠した 真の実効値クランプ・メーター 薄型ジョー i2500-10またはi2500-18(標準付属)の フレキシブル電流プローブに対応 突入電流測定は従来の100ms実効直に加えて ピーク値もデュアル表示 屋外作業に対応したIP54定格
    用途CAT III 150OVクランプ・メーター付属品TP17500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池寸法(mm)281×86×49機能スパンチェック保証期間3年防塵防水性能IP54静電容量100.0μF、1000μF確度直流電力:±(2%+2.0kVA)、±(2%+20kVA)保管温度範囲(℃)-40~+60電力レンジ直流:600.0kVA (DC600.0Vレンジ)、1500kVA (DC 1500Vレンジ)電流レンジ交流:999.9A動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、静電容量:±(1%+5カウント)カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1500V
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
    直流電圧(DCV)6/60/600交流電圧(ACV)0.6/6/60/600
  • 検電器 FLUKE-1AC-A2-II フルーク(FLUKE)

    検電器 FLUKE-1AC-A2-II

    フルーク(FLUKE)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器 VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能 数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止 5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ 電源ポタン長押しでブザー音無しモード 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
    付属品単4電池×2仕様(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター寸法(mm)74×23×12先端最大開口20最大電流(A)10保証期間2年材質(チップ)ニッケル・メッキ動作温度(℃)-10~50
  • クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301D フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301D

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
    用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×68×22質量(g)154定格30Vrms/60VDC、15A交流電圧(V)600周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHzプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ交流電流(A)60、600電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06 フルーク(FLUKE)

    Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06

    フルーク(FLUKE)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター
    用途ビジュアル放射温度計付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード仕様(媒体)316SS寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.35分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120x90保管温度(℃)-20~60作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
  • クランプメータ AC400A 真の実効値 FLUKE-323 フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC400A 真の実効値 FLUKE-323

    フルーク(FLUKE)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    真の実効値クランプ・メーター
    仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、CATIV300V導体径(mm)最大30
...