絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

古河電工パワーシステムズ

古河電工パワーシステムズのページです。古河電工パワーシステムズは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名古河電気工業株式会社
所在地〒100-8322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号丸の内仲通りビル
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
    998税込1,098
    1枚ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
    用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。厚さ(mm)2再生時乾燥温度(℃)80以下
  • アイラップ 直線接続部 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 直線接続部

    古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
    用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
  • パワージェル 古河電工パワーシステムズ

    パワージェル

    古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷
    半透明・無臭のシリコーン材質で、抜群の密着力で防水と絶縁が可能。施工部の目視や解体が可能。
    用途通電する各種ボックス、センサー、カメラなどの防水と絶縁。仕様シリコン/解体可能/絶縁と防水RoHS指令(10物質対応)対応