カテゴリ
- テープ(6)
絞り込み
ブランド
- 古河電工パワーシステムズ
- モノタロウ(2)
- RS PRO(10)
- TORAY(東レ)(9)
- ハネウェル(7)
- DAIKO(大光電機)(6)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 三菱電機(3)
- 古河電工(古河電気工業)(3)
- SIEMENS(3)
- オーム電機(2)
- 三菱ふそう(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- SPARKFUN(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日東工業(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ニトムズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「electrical tape」の検索結果

エフコテープ2号
古河電工パワーシステムズ¥489税込¥5381巻当日出荷日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好厚さ(mm)0.5テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10伸び(%)常温:450粘着力(N/20mm)30体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:4テープ自己融着テープRoHS指令(10物質対応)対応防水性良好絶縁破壊強度(kV/mm)30
バルコテープ(幅40)
古河電工パワーシステムズ¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。厚さ(mm)1テープ幅(mm)40テープ長さ(m)10粘着剤ブチルゴム主成分自己癒着粘着材伸び(%)500主な用途防水・補修・傷防止粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ)引張強度(N/mm2)8使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、耐油性、耐候性、耐オゾン性
エフコテープ1号
古河電工パワーシステムズ¥849税込¥9341巻当日出荷エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用厚さ(mm)1テープ幅(mm)20硬さ31(針入度)テープ長さ(m)5伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)30
バルコテープ(幅20)
古河電工パワーシステムズ¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。仕様耐オゾン性:良好厚さ(mm)1テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10機能防水・補修・傷防止伸び(%)500粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ)耐油性良好引張強度(N/mm2)8耐候性良好RoHS指令(10物質対応)対応防水性良好
Uテープ(絶縁テープ)
古河電工パワーシステムズ¥599税込¥6591巻4日以内出荷電力ケーブルに対して、絶縁処理を目的として使用する。使用後は保護としてSテープを使用する。関西電力管内で使用することが多いです。用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用。仕様絶縁用テープ/処理後保護(Sテープ)使用RoHS指令(10物質対応)対応
Sテープ(保護テープ)
古河電工パワーシステムズ¥899税込¥9891巻5日以内出荷電力ケーブルに対して、Uテープの絶縁処理後の保護として使用する。関西電力管内で使用することが多いです。用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部のUテープ(絶縁)に対する保護用。仕様Uテープの保護用RoHS指令(10物質対応)対応