カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SWANN-MORTON
  • SWANN(スワン)[防犯用品](27)
  • イトーキ(2)
  • MICROCHIP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「swann」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Swann-Morton 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 M22-3010200 SWANN-MORTON

    Swann-Morton 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 M22-3010200

    SWANN-MORTON
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
    仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 4mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
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
"swann" SWANN-MORTON 【通販モノタロウ】