カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SWITCHCRAFT
- モノタロウ(1)
- CKD(9)
- EBM(江部松商事)(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- KITACO(11)
- Nikon(ニコン)(2)
- NOK(57)
- RYOCO(菱高精機)(28)
- TRUSCO(4)
- アース製薬(6)
- エスコ(37)
- カシムラ(2)
- カナレ電気(2)
- グリーンフィールドプロジェクト(3)
- テスコム(4)
- マスオカ(5)
- 明治(7)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- ブランドをもっと見る
「4種c」の検索結果

円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネル
SWITCHCRAFT¥4,598税込¥5,0581個13日以内出荷仕様製品群:Multi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-57
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネル
SWITCHCRAFT¥4,798税込¥5,2781個16日以内出荷仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-43
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション ケーブル
SWITCHCRAFT¥6,798税込¥7,4781個16日以内出荷仕様コネクタ FREE メス 4WAY 製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-37