カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SWITCHCRAFT
- モノタロウ(5)
- エバーロイ(5)
- TRUSCO(3)
- いけうち(2)
- エレコム(1)
- ノーブランド(1)
- ジョプラックス(1)
- 栗田製作所(1)
- SK11(1)
- マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「aftc7」の検索結果
特価

Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 12.0 V 2.5mm PC712A
SWITCHCRAFT¥9,498税込¥10,4481袋(10個)7日以内出荷DC電源コネクタタイプ DCソケット。内径 2.5mm。接続方向 ストレート。定格電圧 12.0 V。長さ 20.8mm。実装タイプ パネルマウント。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ PC7。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応