カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SWITCHCRAFT
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • PROST's(3)
  • audio-technica(2)
  • MUELLER ELECTRIC(2)
  • アライドテレシス(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • アバー・インフォメーション(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • CKD(1)
  • 司化成(1)
  • ニチフ(1)
  • ベッセル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-600」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-XシリーズSWITCHCRAFT
819税込901
1個
7日以内出荷
シリーズMICRO-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スナップイン
Switchcraft 丸形コネクタ MEGA-CON-Xシリーズ SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸形コネクタ MEGA-CON-XシリーズSWITCHCRAFT
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様Switchcraft MEGA-CON-X Series Connectors. Switchcraft MEGA-CON connectors are cable and panel mount 31 way connectors suitable for medical、 lighting、 marine and general electronic applications that demand a reliable field installable connector solution. Quick mating bayonet connection and gold plated connector contacts in a thermoplastic shell feature throughout the range. Gold plated connector contacts Bayonet quick mating connection 300 Connector mating cycles Rated at 600V、 up to 2.3A (contact size dependant) Temperature range -40 → +115 ° C Solder cup contactsシリーズMEGA-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)2.3材質(ハウジング)ナイロンコンタクト数31RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート