カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • SWITCHCRAFT
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • スバル(10)
  • RICHCO(4)
  • onsemi(4)
  • サカエ(3)
  • ホンダ(3)
  • アトムリビンテック(3)
  • Cinch Connectors(3)
  • SMC(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • アズワン(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • brother(ブラザー)(1)
  • プラス工具(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chc 18」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円形 コネクタ 18POS プラグ クリンプ SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ 18POS プラグ クリンプ

    SWITCHCRAFT
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1663-44
  • 円形 コネクタ 18POS RCPT PCB SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ 18POS RCPT PCB

    SWITCHCRAFT
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
  • 円形 コネクタ 18POS RCPT ソルダー SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ 18POS RCPT ソルダー

    SWITCHCRAFT
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷
  • 円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプ SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプ

    SWITCHCRAFT
    17,980税込19,778
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジアズワン品番65-1663-48
  • 円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプ SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプ

    SWITCHCRAFT
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
  • 円形 コネクタ 18POS プラグ クリンプ SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ 18POS プラグ クリンプ

    SWITCHCRAFT
    22,980税込25,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1663-45
  • Switchcraft コネクタカバー EN3CAP基板ヘッダアクセサリー (キャップカバー) SWITCHCRAFT

    Switchcraft コネクタカバー EN3CAP基板ヘッダアクセサリー (キャップカバー)

    SWITCHCRAFT
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    種類 = キャップカバー。併用可能製品 = EN3 コネクタ。シリーズ = EN3。EN3シリーズ(18mm IP68)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズ SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズ

    SWITCHCRAFT
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズEN3
  • Switchcraft (スイッチクラフト),  フォーンコネクタ 5.34 mm シャーシ取り付け、パネル取り付け ステレオ SWITCHCRAFT

    Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンコネクタ 5.34 mm シャーシ取り付け、パネル取り付け ステレオ

    SWITCHCRAFT
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    オス/メス メス。サイズ 5.34 mm。実装タイプ シャーシ取り付け、パネル取り付け。タイプ ステレオ。接続方向 ストレート。表面処理:コンタクト ニッケル。定格電流 1A。ハウジング材質 プラスチック。定格電圧 25 dc。コンタクト材質 銅合金。極数 3。1/4インチケーブル取り付けプラグ及びソケット. Switchcraft製の高性能で頑丈な各種ジャックプラグとソケットです。これらのケーブル取り付けプラグ及び対応するソケットは、電子機器やアンプと併用するのに最適です。 ケーブル取り付けジャックプラグは、機械加工黄銅ハンドル、一体型先端ロッド、はんだタグ、ヘビーデューティケーブルクランプで構成され、安定した電気導通、シールド、安全なストレインリリーフを確保します。耐熱絶縁体も採用されています。 / 3極高リテンション標準ソケットは、3/8インチ穴(最大5/32インチ厚のパネル)への取り付けに対応しています。3極標準ソケットには、チップ、リング、スリーブ接続とともに二重クローズドサーキットが含まれます。2極完全シールドロングリーチソケットは、ハムピックアップをほぼ完全に排除するため、ギターやスピーカーの接続に最適です。15/32インチ取り付け穴による最大1 1/4インチ厚のパネルへの前面取り付けに対応しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraft製の各種ケーブル取り付けプラグとソケット:. ; 205-5440 205-5440 は、2極標準パネル取り付けソケット ; 208-3849 208-3849 は、3極標準パネル取り付けソケット ; 218-0827 218-0827 は、2極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 218-0833 218-0833 は、3極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 298-8160 298-8160 は、2極ロングリーチパネルジャックソケット ; 705-1484 705-1484 は、3極ロングリーチパネルジャックソケット ; 878-2325 878-2325 は、3極ロングリーチケーブル取り付けジャックプラグ 2極メスケーブル取り付けジャックソケット 2極メスケーブル取り付けジャックソケット ; 878-4728 878-4728 は、2極オスケーブル取り付けジャックプラグ 3極オスケーブル取り付けジャックプラグ ; 878-6910 878-6910 は、3極メスケーブル取り付けジャックソケット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft 丸形コネクタ EN2シリーズ SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸形コネクタ EN2シリーズ

    SWITCHCRAFT
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • PHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル SWITCHCRAFT

    PHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル

    SWITCHCRAFT
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:2 種別:プラグ ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 製品群:-
  • PHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル SWITCHCRAFT

    PHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル

    SWITCHCRAFT
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:3 種別:プラグ ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 製品群:-
  • 産業用 円形 RCPT 2POS パネル SWITCHCRAFT

    産業用 円形 RCPT 2POS パネル

    SWITCHCRAFT
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
  • 円形 CONN レセプタクル 10POS パネル SWITCHCRAFT

    円形 CONN レセプタクル 10POS パネル

    SWITCHCRAFT
    4,598税込5,058
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:PCB ピン カップリング スタイル:バヨネット コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1638-18
  • 円形 コネクタ RCPT 7POS パネル SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ RCPT 7POS パネル

    SWITCHCRAFT
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Dura-Pull HS2 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プルアズワン品番65-1657-18