カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- SWITCHCRAFT
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- スバル(10)
- RICHCO(4)
- onsemi(4)
- サカエ(3)
- ホンダ(3)
- アトムリビンテック(3)
- Cinch Connectors(3)
- SMC(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- アズワン(1)
- オリエンタルモーター(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- プラス工具(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「chc 18」の検索結果
特価

円形 コネクタ 18POS プラグ クリンプ
SWITCHCRAFT¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1663-44
円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプ
SWITCHCRAFT¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジアズワン品番65-1663-48
円形 コネクタ 18POS プラグ クリンプ
SWITCHCRAFT¥22,980税込¥25,2781個16日以内出荷仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1663-45
Switchcraft コネクタカバー EN3CAP基板ヘッダアクセサリー (キャップカバー)
SWITCHCRAFT¥529税込¥5821個翌々日出荷種類 = キャップカバー。併用可能製品 = EN3 コネクタ。シリーズ = EN3。EN3シリーズ(18mm IP68)RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンコネクタ 5.34 mm シャーシ取り付け、パネル取り付け ステレオ
SWITCHCRAFT¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷オス/メス メス。サイズ 5.34 mm。実装タイプ シャーシ取り付け、パネル取り付け。タイプ ステレオ。接続方向 ストレート。表面処理:コンタクト ニッケル。定格電流 1A。ハウジング材質 プラスチック。定格電圧 25 dc。コンタクト材質 銅合金。極数 3。1/4インチケーブル取り付けプラグ及びソケット. Switchcraft製の高性能で頑丈な各種ジャックプラグとソケットです。これらのケーブル取り付けプラグ及び対応するソケットは、電子機器やアンプと併用するのに最適です。 ケーブル取り付けジャックプラグは、機械加工黄銅ハンドル、一体型先端ロッド、はんだタグ、ヘビーデューティケーブルクランプで構成され、安定した電気導通、シールド、安全なストレインリリーフを確保します。耐熱絶縁体も採用されています。 / 3極高リテンション標準ソケットは、3/8インチ穴(最大5/32インチ厚のパネル)への取り付けに対応しています。3極標準ソケットには、チップ、リング、スリーブ接続とともに二重クローズドサーキットが含まれます。2極完全シールドロングリーチソケットは、ハムピックアップをほぼ完全に排除するため、ギターやスピーカーの接続に最適です。15/32インチ取り付け穴による最大1 1/4インチ厚のパネルへの前面取り付けに対応しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraft製の各種ケーブル取り付けプラグとソケット:. ; 205-5440 205-5440 は、2極標準パネル取り付けソケット ; 208-3849 208-3849 は、3極標準パネル取り付けソケット ; 218-0827 218-0827 は、2極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 218-0833 218-0833 は、3極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 298-8160 298-8160 は、2極ロングリーチパネルジャックソケット ; 705-1484 705-1484 は、3極ロングリーチパネルジャックソケット ; 878-2325 878-2325 は、3極ロングリーチケーブル取り付けジャックプラグ 2極メスケーブル取り付けジャックソケット 2極メスケーブル取り付けジャックソケット ; 878-4728 878-4728 は、2極オスケーブル取り付けジャックプラグ 3極オスケーブル取り付けジャックプラグ ; 878-6910 878-6910 は、3極メスケーブル取り付けジャックソケットRoHS指令(10物質対応)対応
PHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル
SWITCHCRAFT¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷仕様コンタクト数:2 種別:プラグ ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 製品群:-
PHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル
SWITCHCRAFT¥5,998税込¥6,5981個16日以内出荷仕様コンタクト数:3 種別:プラグ ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 製品群:-
円形 CONN レセプタクル 10POS パネル
SWITCHCRAFT¥3,500税込¥3,8501個16日以内出荷仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:PCB ピン カップリング スタイル:バヨネット コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1638-18
円形 コネクタ RCPT 7POS パネル
SWITCHCRAFT¥9,798税込¥10,7781個16日以内出荷仕様製品群:Dura-Pull HS2 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プルアズワン品番65-1657-18