カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SWITCHCRAFT
  • Beat-Sonic(8)
  • HIOKI(日置電機)(16)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • omron(オムロン)(2)
  • OWON(オウオン)(7)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
  • TDKラムダ(4)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • アズワン(3)
  • アルインコ(2)
  • アルス(イーター電機)(9)
  • エスコ(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(4)
  • サン電子(3)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • マルツエレック(9)
  • 三菱電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-ch」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Switchcraft HDMIコネクタ オス スタンダード 接続方向:ストレート DCC-HDMIT-310 SWITCHCRAFT

    Switchcraft HDMIコネクタ オス スタンダード 接続方向:ストレート DCC-HDMIT-310

    SWITCHCRAFT
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    オス/メス オス。サイズ スタンダード。コンタクト材質 銅合金。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。接続方向 ストレート。結線方法 フィードスルー。定格電流 500mA。定格電圧 300 ac。ハウジング材質 サーモプラスチック。色 黒。動作温度 Max +80℃。動作温度 Min -20℃。Switchcraft HDMI耐候性コネクタ. SwitchcaftのこのHDMI耐候性コネクタ製品は、完全かん合時に優れた侵入保護性能を発揮するため、苛酷な環境や屋外用途に適しています。 この頑丈で信頼性の高いコネクタは、組み立てやすく現場で修理可能なため、軍用又は産業用GPS装置から医療データカートまで、さまざまなデータ伝送用途に最適です。. 特長と利点: RoHS対応 UV F1適合ハウジング UL94V-0難燃性等級 最小絶縁抵抗: 10 MΩ (かん合時) 最大接触抵抗: 50 MΩ. 特長と利点:
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft HDMIコネクタ オス スタンダード 接続方向:ストレート DCC-HDMIB-310 SWITCHCRAFT

    Switchcraft HDMIコネクタ オス スタンダード 接続方向:ストレート DCC-HDMIB-310

    SWITCHCRAFT
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    オス/メス オス。サイズ スタンダード。コンタクト材質 銅合金。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。接続方向 ストレート。結線方法 フィードスルー。定格電流 500mA。定格電圧 300 ac。ハウジング材質 サーモプラスチック。色 黒。動作温度 Max +80℃。動作温度 Min -20℃。Switchcraft HDMI耐候性コネクタ. SwitchcaftのこのHDMI耐候性コネクタ製品は、完全かん合時に優れた侵入保護性能を発揮するため、苛酷な環境や屋外用途に適しています。 この頑丈で信頼性の高いコネクタは、組み立てやすく現場で修理可能なため、軍用又は産業用GPS装置から医療データカートまで、さまざまなデータ伝送用途に最適です。. 特長と利点: RoHS対応 UV F1適合ハウジング UL94V-0難燃性等級 最小絶縁抵抗: 10 MΩ (かん合時) 最大接触抵抗: 50 MΩ. 特長と利点:
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIコネクタ Switchcraft SWITCHCRAFT

    HDMIコネクタ Switchcraft

    SWITCHCRAFT
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    8日以内出荷
    色黒サイズスタンダード端子種別フィードスルー材質(ハウジング)サーモプラスチック定格電圧 AC V300定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金