カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SWITCHCRAFT
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ホンダ(3)
- メディアカバーマーケット(1)
- 旭精工(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「flx05」の検索結果
特価

Switchcraft XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5FLX 銀めっき
SWITCHCRAFT¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。色 = 黒。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛ダイキャスト。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = 85℃。AAAシリーズ'Q-G'ツイストケーブルコネクタ. Switchcraft社のプレミアムクラスのXLRコネクタです。ユーザーにシンプルなツイストオンソリューションを提供します。AAAシリーズは、幅広いオーディオ、通信、及び医療用途に適しています。. 黒いプラスチック又は金属製バックシェル付き 組み立て部品は2個だけ 使いやすいツイストオンハンドルにより、組み立て時間を短縮 堅牢なストレインリリーフは幅広いケーブル径に対応 銅合金、銀めっき変色防止ピンRoHS指令(10物質対応)対応