カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SWITCHCRAFT
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • NWB(日本ワイパブレード)(1)
  • ケルヒャー(1)
  • ビックス(2)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd35b」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Switchcraft 3.5mmステレオプラグ 4 A SWITCHCRAFT

    Switchcraft 3.5mmステレオプラグ 4 A

    SWITCHCRAFT
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:オス3.5 mmロッキングステレオプラグコネクタ B:Unterminated許容電流値:4 Aコネクタ A タイプ:3.5 mm Locking Plugコネクタ B サイズ:Unterminatedシリーズ:35HDHeavy Duty Locking Plug. 3.5mm stereo plug with one piece tip rod for reliability Locking collar secures plug to threaded bushing with M6 x 0.5 in. thread Nickel handle, tin plug, 0.250 in. cable openingRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電気部品カテゴリ