カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SWITCHCRAFT
  • ELPA(1)
  • RS PRO(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • マル信無線電機(5)
  • 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jt7009a」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 761KS12 SWITCHCRAFT

    761KS12

    SWITCHCRAFT
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 2.1mm 767KS17 SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 2.1mm 767KS17

    SWITCHCRAFT
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.1mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。ピン径 2.5mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 767K。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 5A 2.5mm 5.5mm SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5A 2.5mm 5.5mm

    SWITCHCRAFT
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様定格電流:5Aボディ向き:ストレート長さ:43.2mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮シリーズ:765Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 定格電流: 5 A @ 12 V dc 挿抜回数10,000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 761KS12 SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 761KS12

    SWITCHCRAFT
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.5mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。最大ケーブル径 3.8mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15 SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15

    SWITCHCRAFT
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。内径 = 2.0mm。外径 = 5.5mm。定格電圧 = 30.0 V。長さ = 57mm。実装タイプ = ケーブルマウント。IP保護等級 = IP68。最大ケーブル径 = 3.8mm。最大ケーブル径 = 4.4mm。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 761K SWITCHCRAFT

    761K

    SWITCHCRAFT
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 761KS17 SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 761KS17

    SWITCHCRAFT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    DC電源コネクタタイプ DCプラグ。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 4.4mm。最大ケーブル径 5.1mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S761K SWITCHCRAFT

    S761K

    SWITCHCRAFT
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 767KS17 SWITCHCRAFT

    767KS17

    SWITCHCRAFT
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 761KS17 SWITCHCRAFT

    761KS17

    SWITCHCRAFT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
wt37000特集