カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SWITCHCRAFT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s761ks15」の検索結果

Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15
SWITCHCRAFT¥2,298税込¥2,5281個当日出荷DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。内径 = 2.0mm。外径 = 5.5mm。定格電圧 = 30.0 V。長さ = 57mm。実装タイプ = ケーブルマウント。IP保護等級 = IP68。最大ケーブル径 = 3.8mm。最大ケーブル径 = 4.4mm。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能RoHS指令(10物質対応)対応