カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • SWITCHCRAFT
  • SMC(60)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • スバル(9)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • MOXA(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • エスジー工業(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • シグマ光機(3)
  • 幸和製作所(3)
  • コスモキカイ(3)
  • SATO(サトー)(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • TRUSCO(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg300」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ

    SWITCHCRAFT
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    シリーズMICRO-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スナップイン
  • 円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネル SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネル

    SWITCHCRAFT
    4,598税込5,058
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:Multi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-57
  • 円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネル SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 4 ポジション パネル

    SWITCHCRAFT
    3,898税込4,288
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-43
  • 円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 6 ポジション パネル SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 6 ポジション パネル

    SWITCHCRAFT
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-6 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-6 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-58
  • 円形 コネクタ レセプタクル サイズ12 3 ポジション パネル SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ レセプタクル サイズ12 3 ポジション パネル

    SWITCHCRAFT
    4,398税込4,838
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-3 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:12-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-55
  • 円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 3 ポジション パネル SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 3 ポジション パネル

    SWITCHCRAFT
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-3 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-41
  • 円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 2 ポジション パネル SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 2 ポジション パネル

    SWITCHCRAFT
    2,298税込2,528
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-2 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-39
  • 円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 6 ポジション パネル SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 6 ポジション パネル

    SWITCHCRAFT
    4,898税込5,388
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-6 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-6 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-46
  • 円形 CONN レセプタクル 6POS パネル SWITCHCRAFT

    円形 CONN レセプタクル 6POS パネル

    SWITCHCRAFT
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
  • 円形 コネクタ 10POS RCPT ソルダー SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ 10POS RCPT ソルダー

    SWITCHCRAFT
    9,098税込10,008
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジアズワン品番65-1664-27
  • 円形 コネクタ 18POS RCPT ソルダー SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ 18POS RCPT ソルダー

    SWITCHCRAFT
    29,980税込32,978
    1個
    16日以内出荷
  • 円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプ SWITCHCRAFT

    円形 コネクタ 18POS RCPT クリンプ

    SWITCHCRAFT
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷