カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SWITCHCRAFT
- azbil(旧:山武)(5)
- ホンダ(4)
- イマオコーポレーション(2)
- TRUSCO(2)
- ITI(2)
- スーパーツール(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- タカノ(椅子・福祉・エクステリア)(1)
- M5Stack(1)
- STマイクロエレクトロニクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tccr」の検索結果

Switchcraft HDMIコネクタ オス スタンダード 接続方向:ストレート DCC-HDMIT-310
SWITCHCRAFT¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷オス/メス オス。サイズ スタンダード。コンタクト材質 銅合金。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。接続方向 ストレート。結線方法 フィードスルー。定格電流 500mA。定格電圧 300 ac。ハウジング材質 サーモプラスチック。色 黒。動作温度 Max +80℃。動作温度 Min -20℃。Switchcraft HDMI耐候性コネクタ. SwitchcaftのこのHDMI耐候性コネクタ製品は、完全かん合時に優れた侵入保護性能を発揮するため、苛酷な環境や屋外用途に適しています。 この頑丈で信頼性の高いコネクタは、組み立てやすく現場で修理可能なため、軍用又は産業用GPS装置から医療データカートまで、さまざまなデータ伝送用途に最適です。. 特長と利点: RoHS対応 UV F1適合ハウジング UL94V-0難燃性等級 最小絶縁抵抗: 10 MΩ (かん合時) 最大接触抵抗: 50 MΩ. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft HDMIコネクタ オス スタンダード 接続方向:ストレート DCC-HDMIB-310
SWITCHCRAFT¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷オス/メス オス。サイズ スタンダード。コンタクト材質 銅合金。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。接続方向 ストレート。結線方法 フィードスルー。定格電流 500mA。定格電圧 300 ac。ハウジング材質 サーモプラスチック。色 黒。動作温度 Max +80℃。動作温度 Min -20℃。Switchcraft HDMI耐候性コネクタ. SwitchcaftのこのHDMI耐候性コネクタ製品は、完全かん合時に優れた侵入保護性能を発揮するため、苛酷な環境や屋外用途に適しています。 この頑丈で信頼性の高いコネクタは、組み立てやすく現場で修理可能なため、軍用又は産業用GPS装置から医療データカートまで、さまざまなデータ伝送用途に最適です。. 特長と利点: RoHS対応 UV F1適合ハウジング UL94V-0難燃性等級 最小絶縁抵抗: 10 MΩ (かん合時) 最大接触抵抗: 50 MΩ. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応