カテゴリ

  • 制御機器(180)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SWITCHCRAFT
  • BELKIN(ベルキン)(130)
  • Hutchinson(330)
  • MAZDA(マツダ)(196)
  • SMC(223)
  • SPARKFUN(135)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(204)
  • WatchGuard(217)
  • エレコム(314)
  • オカムラ(岡村製作所)(136)
  • トヨタ(316)
  • ニッサン(149)
  • パール金属(127)
  • ホンダ(7,168)
  • ミツビシ(515)
  • メディアカバーマーケット(282)
  • 三菱ふそう(2,741)
  • 日立産機システム(127)
  • 日野自動車(235)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(105)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tch」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
184件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 761K SWITCHCRAFT

    761K

    SWITCHCRAFT
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L712A SWITCHCRAFT

    L712A

    SWITCHCRAFT
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S761KS15 SWITCHCRAFT

    S761KS15

    SWITCHCRAFT
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 761KS12 SWITCHCRAFT

    761KS12

    SWITCHCRAFT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft ミニチュアアダプタ アダプタ SWITCHCRAFT

    Switchcraft ミニチュアアダプタ アダプタ

    SWITCHCRAFT
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L722AS SWITCHCRAFT

    L722AS

    SWITCHCRAFT
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 5A 2.5mm 5.5mm SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5A 2.5mm 5.5mm

    SWITCHCRAFT
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様定格電流:5Aボディ向き:ストレート長さ:43.2mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮シリーズ:765Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 定格電流: 5 A @ 12 V dc 挿抜回数10,000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 2.1mm 767KS17 SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 2.1mm 767KS17

    SWITCHCRAFT
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.1mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。ピン径 2.5mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 767K。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft XLRコネクタ SWITCHCRAFT

    Switchcraft XLRコネクタ

    SWITCHCRAFT
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15 SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15

    SWITCHCRAFT
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。内径 = 2.0mm。外径 = 5.5mm。定格電圧 = 30.0 V。長さ = 57mm。実装タイプ = ケーブルマウント。IP保護等級 = IP68。最大ケーブル径 = 3.8mm。最大ケーブル径 = 4.4mm。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S761K SWITCHCRAFT

    S761K

    SWITCHCRAFT
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L712AS SWITCHCRAFT

    L712AS

    SWITCHCRAFT
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 761KS17 SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 761KS17

    SWITCHCRAFT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    DC電源コネクタタイプ DCプラグ。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 4.4mm。最大ケーブル径 5.1mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 761KS17 SWITCHCRAFT

    761KS17

    SWITCHCRAFT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズ SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズ

    SWITCHCRAFT
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    シリーズEN3
  • 35HDNAU SWITCHCRAFT

    35HDNAU

    SWITCHCRAFT
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EHDB9MM SWITCHCRAFT

    EHDB9MM

    SWITCHCRAFT
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft コネクタカバー EN3CAP基板ヘッダアクセサリー (キャップカバー) SWITCHCRAFT

    Switchcraft コネクタカバー EN3CAP基板ヘッダアクセサリー (キャップカバー)

    SWITCHCRAFT
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
    種類 = キャップカバー。併用可能製品 = EN3 コネクタ。シリーズ = EN3。EN3シリーズ(18mm IP68)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L722A SWITCHCRAFT

    L722A

    SWITCHCRAFT
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 761KS15 SWITCHCRAFT

    761KS15

    SWITCHCRAFT
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3502AAU SWITCHCRAFT

    3502AAU

    SWITCHCRAFT
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft オスーメス変換アダプタ ジェンダーチェンジャー f用途 15極D-Subコネクタ SWITCHCRAFT

    Switchcraft オスーメス変換アダプタ ジェンダーチェンジャー f用途 15極D-Subコネクタ

    SWITCHCRAFT
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    仕様EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプジェンダーチェンジャー併用可能製品15極D-Subコネクタ
  • JCAP SWITCHCRAFT

    JCAP

    SWITCHCRAFT
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
  • 767KS17 SWITCHCRAFT

    767KS17

    SWITCHCRAFT
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C2FX SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C2FX

    SWITCHCRAFT
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    極数 = 2。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = はんだ。IP保護等級 = IP68、IP69K。シリーズ = EN3。定格電圧 = 250 V。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = サーモプラスチック。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。コンタクト材質 = 銅℃。Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 2 コンタクトメスコードコネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 O リングとガスケットを内蔵したミニ耐候性コネクタにより、漏れ防止性能に優れ、部品数が少なくなっています。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタは、パネルコネクタとはかん合しません。 Switchcraft EN3 シリーズ 2 コンタクトメスコードコネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CFR 46 パート 110.20 IEC 60529 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.0mm S761K SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.0mm S761K

    SWITCHCRAFT
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.0mm。接続方向 ストレート。長さ 45.7mm。実装タイプ ケーブルマウント。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 真鍮。シリーズ S7。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 5.5mm 761K SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 5.5mm 761K

    SWITCHCRAFT
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    DC電源コネクタタイプ DCプラグ。定格電流 5.0A。外径 5.5mm。長さ 45.7mm。実装タイプ ケーブルマウント。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 真鍮。シリーズ 761。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft (スイッチクラフト),  フォーンコネクタ 5.34 mm シャーシ取り付け、パネル取り付け ステレオ SWITCHCRAFT

    Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンコネクタ 5.34 mm シャーシ取り付け、パネル取り付け ステレオ

    SWITCHCRAFT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    オス/メス メス。サイズ 5.34 mm。実装タイプ シャーシ取り付け、パネル取り付け。タイプ ステレオ。接続方向 ストレート。表面処理:コンタクト ニッケル。定格電流 1A。ハウジング材質 プラスチック。定格電圧 25 dc。コンタクト材質 銅合金。極数 3。1/4インチケーブル取り付けプラグ及びソケット. Switchcraft製の高性能で頑丈な各種ジャックプラグとソケットです。これらのケーブル取り付けプラグ及び対応するソケットは、電子機器やアンプと併用するのに最適です。 ケーブル取り付けジャックプラグは、機械加工黄銅ハンドル、一体型先端ロッド、はんだタグ、ヘビーデューティケーブルクランプで構成され、安定した電気導通、シールド、安全なストレインリリーフを確保します。耐熱絶縁体も採用されています。 / 3極高リテンション標準ソケットは、3/8インチ穴(最大5/32インチ厚のパネル)への取り付けに対応しています。3極標準ソケットには、チップ、リング、スリーブ接続とともに二重クローズドサーキットが含まれます。2極完全シールドロングリーチソケットは、ハムピックアップをほぼ完全に排除するため、ギターやスピーカーの接続に最適です。15/32インチ取り付け穴による最大1 1/4インチ厚のパネルへの前面取り付けに対応しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraft製の各種ケーブル取り付けプラグとソケット:. ; 205-5440 205-5440 は、2極標準パネル取り付けソケット ; 208-3849 208-3849 は、3極標準パネル取り付けソケット ; 218-0827 218-0827 は、2極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 218-0833 218-0833 は、3極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 298-8160 298-8160 は、2極ロングリーチパネルジャックソケット ; 705-1484 705-1484 は、3極ロングリーチパネルジャックソケット ; 878-2325 878-2325 は、3極ロングリーチケーブル取り付けジャックプラグ 2極メスケーブル取り付けジャックソケット 2極メスケーブル取り付けジャックソケット ; 878-4728 878-4728 は、2極オスケーブル取り付けジャックプラグ 3極オスケーブル取り付けジャックプラグ ; 878-6910 878-6910 は、3極メスケーブル取り付けジャックソケット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 30.0 V L712RAS SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 30.0 V L712RAS

    SWITCHCRAFT
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    DC電源コネクタタイプ = DCソケット。定格電流 = 5.0A。接続方向 = ライトアングル。定格電圧 = 30.0 V。長さ = 26.3mm。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP68。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = 銅合金。DC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 761KS12 SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 761KS12

    SWITCHCRAFT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.5mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。最大ケーブル径 3.8mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック SWITCHCRAFT

    Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック

    SWITCHCRAFT
    ¥479~税込¥527~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Switchcraft XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント TA3FX 銀めっき SWITCHCRAFT

    Switchcraft XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント TA3FX 銀めっき

    SWITCHCRAFT
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 3。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。Switchcraft ミニチュアケーブルSwitchcraft Tini Q-g 3 極メスミニチュアケーブル取り付けソケットは、定格電流 5 A 、定格電圧 125 V ac です。精密加工が施されたニッケルめっき黄銅ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単に組み立てられます。このコネクタはサイズが非常に小さいため、ポータブルオーディオ機器や計器での使用に最適です。主な用途には、オーディオ機器へのマイク接続などがあります。特長と利点絶縁耐性: 1000 V ( RMS ) 極性化されたポジティブラッチアクションを備えたミニチュアオーディオコネクタです 動作温度範囲: -55 → 85 ° C ボディはストレートです はんだ終端方式
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ

    SWITCHCRAFT
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    8日以内出荷
    シリーズMICRO-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スナップイン
  • Switchcraft XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5FX 銀めっき SWITCHCRAFT

    Switchcraft XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5FX 銀めっき

    SWITCHCRAFT
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント TA3MX 銀めっき SWITCHCRAFT

    Switchcraft XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント TA3MX 銀めっき

    SWITCHCRAFT
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 3。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 銅合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート DCP-HDMIB-F SWITCHCRAFT

    Switchcraft HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート DCP-HDMIB-F

    SWITCHCRAFT
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    オス/メス メス。サイズ スタンダード。コンタクト材質 銅合金。表面処理:コンタクト 金。接続方向 ストレート。結線方法 フィードスルー。定格電流 500mA。定格電圧 300 ac。ハウジング材質 サーモプラスチック。色 黒。動作温度 Max +80℃。動作温度 Min -20℃。Switchcraft HDMI耐候性コネクタ. SwitchcaftのこのHDMI耐候性コネクタ製品は、完全かん合時に優れた侵入保護性能を発揮するため、苛酷な環境や屋外用途に適しています。 この頑丈で信頼性の高いコネクタは、組み立てやすく現場で修理可能なため、軍用又は産業用GPS装置から医療データカートまで、さまざまなデータ伝送用途に最適です。. 特長と利点: RoHS対応 UV F1適合ハウジング UL94V-0難燃性等級 最小絶縁抵抗: 10 MΩ (かん合時) 最大接触抵抗: 50 MΩ. 特長と利点:
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 2.1mm 5.5mm 767KS15 SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 2.1mm 5.5mm 767KS15

    SWITCHCRAFT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。内径 = 2.1mm。外径 = 5.5mm。長さ = 57mm。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft 丸形コネクタ EN2シリーズ SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸形コネクタ EN2シリーズ

    SWITCHCRAFT
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
  • Switchcraft ダストキャップ CON Xシリーズ SWITCHCRAFT

    Switchcraft ダストキャップ CON Xシリーズ

    SWITCHCRAFT
    ¥309税込¥340
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft オーディオケーブル 3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングル 3.1m SWITCHCRAFT

    Switchcraft オーディオケーブル 3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングル 3.1m

    SWITCHCRAFT
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:3.5 mm Stereo Male Jack 90° angled長さ:3.1mシース色:黒3.5 mmジャックプラグケーブルアセンブリ. 特長と利点:. モノ又はステレオ、ストレート又は90°プラグ付き 2タイプを用意: プラグツーベア終端又はプラグツープラグ チップ、リング、スリーブ、ニッケルめっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応