カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SWITCHCRAFT
- NEUTRIK(16)
- RS PRO(14)
- DELTRON(5)
- AMPHENOL(3)
- TEAC(3)
- ITT CANNON(2)
- TOA(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- カナレ電気(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ルートアール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「xlr 4極」の検索結果
特価

Switchcraft XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント TA4MX 銀めっき
SWITCHCRAFT¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷極数 = 4。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 銅合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント TA4FX 銀めっき
SWITCHCRAFT¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷極数 = 4。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。Switchcraft ミニチュアケーブルSwitchcraft Tini Q-g 4 極メスミニチュアケーブル取り付けソケットは、定格電流 5 A 、定格電圧 125 V ac です。精密加工が施されたニッケルめっき黄銅ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単に組み立てられます。このコネクタはサイズが非常に小さいため、ポータブルオーディオ機器や計器での使用に最適です。主な用途には、オーディオ機器へのマイク接続などがあります。特長と利点絶縁耐性: 1000 V ( RMS ) 極性化されたポジティブラッチアクションを備えたミニチュアオーディオコネクタです 動作温度範囲: -55 → 85 ° C ボディはストレートです はんだ終端方式RoHS指令(10物質対応)対応