カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SWITCHCRAFT
- audio-technica(2)
- ITT CANNON(1)
- ITTキャノン(7)
- M5Stack(1)
- NEUTRIK(11)
- RS PRO(8)
- STELLAR LABS(1)
- TEAC(1)
- TOA(2)
- VAN DAMME(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- カナレ電気(5)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- 倉茂電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「xlr 5ピン」の検索結果
特価

Switchcraft XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5MX 銀めっき
SWITCHCRAFT¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷極数 = 5。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 銅合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft アクセサリ EH シリーズ , 用途 15極D-Subコネクタ
SWITCHCRAFT¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ジェンダーから変換 = メス。タイプから変換 = 15ピンD-Sub。ジェンダーへ変換 = メス。タイプへ変換 = 15ピンD-Sub。EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。RoHS指令(10物質対応)対応