カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SWITCHCRAFT
- RS PRO(32)
- NEUTRIK(19)
- VAN DAMME(8)
- brembo(7)
- AMPHENOL(5)
- DELTRON(5)
- カナレ電気(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RIDING SPOT(3)
- 日立インダストリアルプロダクツ(3)
- ITTキャノン(3)
- シヤチハタ(2)
- TOA(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- Vesrah(2)
- TEAC(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- True Dyna(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「xlr-5」の検索結果

Switchcraft XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5FLX 銀めっき
SWITCHCRAFT¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。色 = 黒。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛ダイキャスト。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = 85℃。AAAシリーズ'Q-G'ツイストケーブルコネクタ. Switchcraft社のプレミアムクラスのXLRコネクタです。ユーザーにシンプルなツイストオンソリューションを提供します。AAAシリーズは、幅広いオーディオ、通信、及び医療用途に適しています。. 黒いプラスチック又は金属製バックシェル付き 組み立て部品は2個だけ 使いやすいツイストオンハンドルにより、組み立て時間を短縮 堅牢なストレインリリーフは幅広いケーブル径に対応 銅合金、銀めっき変色防止ピンRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5FX 銀めっき
SWITCHCRAFT¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5MX 銀めっき
SWITCHCRAFT¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷極数 = 5。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 銅合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応