カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TAIWAN SEMICONDUCTOR
- メディアカバーマーケット(9)
- STMicro(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日動工業(1)
- DiodesZetex(1)
- テクマグジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0170-189」の検索結果

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 275V, SMCJ170CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 275V。最小ブレークダウン電圧 = 189V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 170V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 5.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm。高さ = 2.75mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応