カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1n4007g」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 整流ダイオード 1kV/1A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    整流ダイオード 1kV/1A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    109税込120
    1個
    欠品中
    一般整流用ダイオード。ガラスパッシベーションチップジャンクション。高電流能力、低VF。高信頼性。高いサージ電流能力。低電力損失、高効率。IEC61249-2-21に準拠したハロゲンフリー
    仕様●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:DO-41●逆電圧:1000V●順電流:1A●構成:Single●順電圧:1V●最大サージ電流:30A●逆電流:5μA●動作温度範囲:-55℃~+150℃アズワン品番67-0394-63
  • Taiwan Semiconductor 整流ダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流ダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
1n4007特集