カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TAIWAN SEMICONDUCTOR
- STMicro(4)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「20-aa600a」の検索結果
特価

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.4V, SMBJ20CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥2,898税込¥3,1881セット(50個)7日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 32.4V。最小ブレークダウン電圧 = 22.2V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 20V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 18.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.95mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応