カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TAIWAN SEMICONDUCTOR
- onsemi(9)
- フエニックス・コンタクト(4)
- VISHAY(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- Vesrah(2)
- DICプラスチック(2)
- EPSON(1)
- TRUSCO(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「aa17v」の検索結果

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 27.6V, SMBJ17A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥2,498税込¥2,7481セット(50個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 27.6V。最小ブレークダウン電圧 = 18.9V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 17V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 21.7A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.45mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 27.6V, SMBJ17A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥2,498税込¥2,7481セット(50個)7日以内出荷過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 27.6V最小ブレークダウン電圧 = 18.9V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 17Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 21.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応