カテゴリ

  • 制御機器(85)
絞り込み
ブランド
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](995)
  • メディアカバーマーケット(275)
  • aiwa(アイワ)(46)
  • 光興業(17)
  • Avail(アベイル)(17)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(6)
  • TOKO[建材](6)
  • アズワン(4)
  • MOXA(4)
  • 山金工業(3)
  • BEAMS(ビームス)(3)
  • IWA(丸八工機)(3)
  • PROST's(3)
  • TRUSCO(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • 服部(2)
  • SUN UP(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aiw」の検索結果

85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 整流ダイオード 1kV/1A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    整流ダイオード 1kV/1A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    一般整流用ダイオード。ガラスパッシベーションチップジャンクション。高電流能力、低VF。高信頼性。高いサージ電流能力。低電力損失、高効率。IEC61249-2-21に準拠したハロゲンフリー
    仕様●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:DO-41●逆電圧:1000V●順電流:1A●構成:Single●順電圧:1V●最大サージ電流:30A●逆電流:5μA●動作温度範囲:-55℃~+150℃アズワン品番67-0394-63
  • Taiwan Semiconductor スイッチングダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor スイッチングダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor 整流ダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流ダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥989~税込¥1,088~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 33V スルーホール 1000 mW TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 33V スルーホール 1000 mW

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor寸法(mm)5.2×2.7×2.7ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Max)+200RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1テスト電流(mA)7.5最大逆漏れ電流(μA)5最大パワー消費(mW)1000ツェナータイプ電圧レギュレータツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)45
  • Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.7V, P6KE20A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.7V, P6KE20A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 27.7V。最小ブレークダウン電圧 = 19V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 17V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 22A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 3.6mm。TVSダイオードアキシャル単方向600 W、Taiwan Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 47V スルーホール 1000 mW TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 47V スルーホール 1000 mW

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1000 mW。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5.5mA。最大ツェナーインピーダンス = 80Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 5.2 x 2.7 x 2.7mm。動作温度 Max = +200 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMBJ22CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMBJ22CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 35.5V。最小ブレークダウン電圧 = 24.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 22V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 16.9A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.95mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor 小信号ダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 小信号ダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor 降圧 コンバータ TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 降圧 コンバータ

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor 単方向 TVSダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 単方向 TVSダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor DC-DCコントローラ TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor DC-DCコントローラ

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    仕様出力数:1実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOPピン数:8寸法:5 x 4 x 1.5mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.5mm動作温度 Max:+125 ℃スイッチングレギュレータ、DC-DCコンバータコントローラ、Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor Pチャンネル MOSFET TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor Pチャンネル MOSFET

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥599~税込¥659~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(250個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor ディスプレイドライバ TS19371CX6 RFG TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ディスプレイドライバ TS19371CX6 RFG

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイタイプ:LED、LEDドライバ、Taiwan Semiconductor長さ(mm)3.1幅(mm)1.7高さ(mm)1.1ピン数(ピン)6動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)30実装タイプ表面実装最大供給電流(mA)3セグメント数126
  • Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 12V スルーホール 1000 mW TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 12V スルーホール 1000 mW

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1000 mW。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 21mA。最大ツェナーインピーダンス = 9Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 5.2 x 2.7 x 2.7mm。動作温度 Max = +200 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 17V, SMCJ10A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 17V, SMCJ10A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 17V。最小ブレークダウン電圧 = 11.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 10V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 88.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.75mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 22.5V, P6KE16CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 22.5V, P6KE16CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 22.5V。最小ブレークダウン電圧 = 15.2V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 13.6V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 28A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 3.6mm。TVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 85V。最小ブレークダウン電圧 = 58.9V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 53V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 7.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 7.6 x 3.6 x 3.6mm。高さ = 3.6mm。TVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 45.4V, SA28CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 45.4V, SA28CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 45.4V。最小ブレークダウン電圧 = 31.1V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 28V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 500W。最大ピークパルス電流 = 11.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 3.6mm。TVSダイオードアキシャル双方向500 W、Taiwan Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 14.5V, P6KE10CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 14.5V, P6KE10CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 14.5V。最小ブレークダウン電圧 = 9.5V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 8.5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 43A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 7.6 x 3.6 x 3.6mm。高さ = 3.6mm。TVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 18.2V, SMBJ11A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 18.2V, SMBJ11A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 18.2V最小ブレークダウン電圧 = 12.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 11Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 33A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.4V, SMCJ43A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.4V, SMCJ43A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥889税込¥978
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 69.4V。最小ブレークダウン電圧 = 47.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 43V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 21.6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 137V, SMBJ85A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 137V, SMBJ85A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 137V。最小ブレークダウン電圧 = 94.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 85V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 4.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.95mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMBJ5V0A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMBJ5V0A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 9.2V。最小ブレークダウン電圧 = 6.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 65.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.95mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMCJ60A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMCJ60A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 96.8V。最小ブレークダウン電圧 = 66.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 60V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 15.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.75mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 18.2V, SMCJ11A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 18.2V, SMCJ11A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 18.2V。最小ブレークダウン電圧 = 12.2V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 11V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 82.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 18.2V, SMBJ11A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 18.2V, SMBJ11A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 18.2V。最小ブレークダウン電圧 = 12.2V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 11V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 33A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.95mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 27.6V, SMBJ17A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 27.6V, SMBJ17A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 27.6V。最小ブレークダウン電圧 = 18.9V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 17V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 21.7A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.45mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 121V, SMCJ75CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 121V, SMCJ75CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥929税込¥1,022
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 121V。最小ブレークダウン電圧 = 92.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 75V。ピン数 = 2。最大ピークパルス電流 = 12.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.4V, SMBJ20CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.4V, SMBJ20CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 32.4V。最小ブレークダウン電圧 = 22.2V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 20V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 18.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.95mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 137V, P6KE100CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 137V, P6KE100CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥81,980税込¥90,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 137V。最小ブレークダウン電圧 = 95V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 85.5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 4.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 3.56mm。TVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor