カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR
  • MAZDA(マツダ)(55)
  • 東芝テリー(2)
  • ホンダ(1)
  • INNO(1)
  • Kawasaki(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • TOWA JAPAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bu602」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相TAIWAN SEMICONDUCTOR
3,698税込4,068
1セット(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 100V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU602 TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 100V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU602TAIWAN SEMICONDUCTOR
3,598税込3,958
1セット(20個)
5日以内出荷
仕様UL、E-326243. GBU601~GBU607、6 A 単相ブリッジ整流器、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 1500 V rmsの高いケース絶縁性 耐高サージ電流 標準的な逆電流: 0.1 μA未満長さ(mm)22.3ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプスルーホールピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)175ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相静電容量(pF)ジャンクション:211
関連キーワード
mc602特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mc602
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
"bu602" TAIWAN SEMICONDUCTOR 【通販モノタロウ】