カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR
  • CKD(3)
  • セメダイン(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-193」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 193V, SMBJ120CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 193V, SMBJ120CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    59,980税込65,978
    1セット(3000個)
    5日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 193V。最小ブレークダウン電圧 = 133V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 120V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 3.1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.75 x 3.95 x 2.45mm。幅 = 3.95mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応