カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TAIWAN SEMICONDUCTOR
- モノタロウ(1)
- MIWA(11)
- TKG(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- アルファ(1)
- エスコ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(13)
- ファミリー・ライフ(1)
- マルエヌ(1)
- ミネベアショウワ(1)
- 大黒製作所(1)
- 美和ロック(22)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「miwa 145」の検索結果

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 72.7V, SMBJ45CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥2,398税込¥2,6381袋(50個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 72.7V。最小ブレークダウン電圧 = 50V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 45V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 8.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.75 x 3.95 x 2.45mm。幅 = 3.95mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応