カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- TAIWAN SEMICONDUCTOR
- STMicro(17)
- LITTELFUSE(16)
- VISHAY(14)
- KYOCERA AVX(14)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- onsemi(3)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- 京セラ(1)
- サンコーテクノ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- Murata Power Solutions(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「smt1500」の検索結果
特価

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMCJ150CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,898税込¥2,0881セット(20個)7日以内出荷過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 243V最小ブレークダウン電圧 = 167V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 150Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 6.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 38.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm長さ = 7.15mmRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMCJ40A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 64.5V最小ブレークダウン電圧 = 44.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 40Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 23.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMCJ60A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 96.8V最小ブレークダウン電圧 = 66.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 60Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 15.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm高さ = 2.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.4V, SMCJ20A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.4V最小ブレークダウン電圧 = 22.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 46.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 126V, SMCJ78CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥819税込¥9011袋(20個)7日以内出荷過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 126V最小ブレークダウン電圧 = 86.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 78Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 11.9A1チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 121V, SMCJ75CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 121V。最小ブレークダウン電圧 = 92.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 75V。ピン数 = 2。最大ピークパルス電流 = 12.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.4V, SMCJ20A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 32.4V。最小ブレークダウン電圧 = 22.2V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 20V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 46.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.75mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 38.6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 75.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 93.6V, SMCJ58A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥99,980税込¥109,9781セット(3000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 93.6V。最小ブレークダウン電圧 = 64.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 58V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 16A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 275V, SMCJ170CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥2,398税込¥2,6381袋(20個)7日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 275V。最小ブレークダウン電圧 = 189V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 170V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 5.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm。高さ = 2.75mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMCJ60A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 96.8V。最小ブレークダウン電圧 = 66.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 60V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 15.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.75mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 23.2V, SMCJ14CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,498税込¥1,6481袋(20個)7日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 23.2V。最小ブレークダウン電圧 = 15.6V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 14V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 64.7A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 18.2V, SMCJ11A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 18.2V。最小ブレークダウン電圧 = 12.2V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 11V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 82.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.4V, SMCJ43A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥979税込¥1,0771セット(20個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 69.4V。最小ブレークダウン電圧 = 47.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 43V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 21.6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 17V, SMCJ10A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥2,298税込¥2,5281袋(20個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 17V。最小ブレークダウン電圧 = 11.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 10V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 88.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.75mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 126V, SMCJ78CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥819税込¥9011袋(20個)7日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 126V。最小ブレークダウン電圧 = 86.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 78V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 11.9A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm。高さ = 2.75mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMCJ40A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 64.5V。最小ブレークダウン電圧 = 44.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 40V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 23.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,898税込¥2,0881箱(20個)7日以内出荷仕様過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)12最大クランピング電圧(V)19.9最小ブレークダウン電圧(V)13.3ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)75.3最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ単方向
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 23.2V, SMCJ14CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,498税込¥1,6481箱(20個)7日以内出荷仕様過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)14最大クランピング電圧(V)23.2最小ブレークダウン電圧(V)15.6ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)64.7最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ双方向
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,898税込¥2,0881袋(20個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 19.9V●最小ブレークダウン電圧 : 13.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 75.3A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●過渡電圧サプレッサ●SMT双方向1500 W●SMCJシリーズ●Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応