カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TARGUS
  • サンワサプライ(23)
  • SKC(環境測定)(17)
  • ASUS(エイスース)(16)
  • Jabra(11)
  • StarTech.com(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • ATEN(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • brother(ブラザー)(3)
  • Seeed Studio(3)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • NOVASTAR(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • エレコム(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • MOXA(2)
  • アリアテクニカ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb ether」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-C Multi-Port with Ethernet TARGUS

    USB-C Multi-Port with Ethernet

    TARGUS
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    Gigabit Ethernet ポートを介して、インターネットに速く安全に接続 3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)、1 x USB-C 3.2 Gen1ポート USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps USB-C のデバイスまたは電源アダプターを USB-C ポートに接続 USB-C ポートは PD パススルーに対応 USB-C コネクターは最大 100W アップストリーム PD と PD 3.0 のファスト・ロール・スワップに対応 USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現
    質量(g)130ポート数3× USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)、1×USB-C 3.2 Gen1ポート寸法(cm)11.0×1.4×6.2転送速度(Gbps)最大データ:5
  • USB-C Multi-Port with Ethernet TARGUS

    USB-C Multi-Port with Ethernet

    TARGUS
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    3 x USB-A 3.2 Gen1 SuperSpeed5Gbps ポート USB-A ポートを介して、最大データ転送速度 5Gbps に対応 Gigabit Ethernet ポートを介してインターネットに速く安全に接続 Ethernet ポート(10/100/1000Mbpsに対応) 後部配置の USB-A 3.2 ポート(USB2.0 の周辺機器に対応)
    質量(g)64ポート数3×USB-A 3.2 Gen1 SuperSpeed5Gbps寸法(cm)9.5×1.3×4.5転送速度(Gbps)最大データ:5
  • USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUS

    USB-C 4K HDMI Docking Station

    TARGUS
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    1 x HDMI ポート(最大解像度 4K@30Hz に対応) 1 x Gigabit Ethernet ポート SD(Secure Digital)規格 UHS-I(V30)に対応の SD/microSD 用スロット 3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)と、1 x USB-C 3.2 Gen1 ポート USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps USB-C デバイスまたは電源アダプターをUSB-C ポートに接続 PD パススルー充電に対応する USB-C ポート USB-C コネクターは最大 100W PD アップストリームと PD 3.0 ファスト・ロール・スワップに対応 USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現
    仕様1 パススルー充電が可能、SD/microSD カードリーダー/ライター、w / MicroSD質量(g)150接続多機能型 Display-PortTM、Alt-Mode対応Windows(R)、Mac(R)、AndroidTM、Chrome(R)寸法(cm)12.6×1.5×6.2最大解像度4K UHD(シングル)、デュアルディスプレイ、対応なし互換性ホスト側ポート:USB-C、DP Alt Mode、Thunderbolt 3 対応端子ディスプレイ:HDMI×1、モニターの最大数×1ポートUSB-A/3.2 Gen1、3(1 急速充電用)、USB-C PORTS / 3.2 GEN 2