カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TEDEA HUNTLEIGH
  • トヨタ(36)
  • RS PRO(15)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • omron(オムロン)(3)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • 内田洋行(2)
  • CKD(2)
  • 新ダイワ(2)
  • Kawasaki(2)
  • 伊東電機(2)
  • ニッサン(2)
  • 日野自動車(2)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • NEC三菱(1)
  • サンコー(三甲)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1042-03」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    モデル 1042 は、計量プラットフォームに直接取り付ける設計の低プロファイルシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。容量は 5 kg 以上で、標準で陽極酸化アルミ製です。耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期的な安定性を確保し
  • Tedea Huntleigh ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    Tedea Huntleigh ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)(最大励起)15dc出力(定格負荷時)2mV/Vターミナルタイプワイヤリード動作温度範囲(℃)-10~+40
  • ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

    ロードセル

    TEDEA HUNTLEIGH
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    モデル1042は、計量プラットフォームに直接取り付ける設計の低プロファイルシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。容量は5kg以上で、標準で陽極酸化アルミ製です。耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期的な安定性を確保します。2本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブルの拡張によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重:1→200kgアルミ製シングルポイント400x400mmプラットフォーム高剛性タイプは、動的計量の用途に使用できます用途卓上重量計計数はかり食料雑貨のスケール
    仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:25.4mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mmアズワン品番65-7327-41