カテゴリ

  • 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • omron(オムロン)(149)
  • RS PRO(143)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(71)
  • IDEC(和泉電気)(55)
  • BULGIN(55)
  • SCHURTER(45)
  • WURTH ELEKTRONIK(39)
  • ハネウェル(32)
  • ハーティング(31)
  • 日本製線(25)
  • FINDER(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • Hongfa(ホンファ)(23)
  • ITW SWITCHES(21)
  • カシムラ(20)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(20)
  • AMPHENOL(20)
  • SMC(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10a250v」の検索結果

41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique SensorsZCKJ1H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ1H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : スナップ●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Max : +70℃●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは●ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
  • Telemecanique SensorsXCKN2145P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKN2145P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 42.3mm取付方向 = EN50047Cycles
  • Telemecanique SensorsXCKM115 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKM115

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 64mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 15000000Cycles
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバープランジャXCKN2121P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバープランジャXCKN2121P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。リミットスイッチの仕組み。リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジャーローラーレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●動作温度 Max:+70℃●操作力:6 N●コード番号:125-8463アズワン品番65-7836-45
  • Telemecanique SensorsXCKM121 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKM121

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000Cycles
  • Telemecanique SensorsXCKJ10511H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ10511H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 30000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • リミットスイッチIP66ZCKJD39H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP66ZCKJD39H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    。VDE0660、IEC947-5-1。UL、CSA。標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ)。Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは、ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。特長と利点。スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
    仕様●回路:3極●通常端子構成:2NC/1NO●IP保護等級:IP66●電流 Max:10A●材質:メタル●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:52mm●幅:30mm●コード番号:125-8483アズワン品番65-7836-53
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2510P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2510P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。リミットスイッチの仕組み。リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様●アクチュエータタイプ:スプリングプランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●幅:30mm●取付方向:垂直●コード番号:125-8466アズワン品番65-7824-33
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2118P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2118P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミット
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:108.1mm●取付方向:EN50047●コード番号:125-8461アズワン品番65-7824-50
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2110P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2110P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    。Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。リミットスイッチの仕組み。リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様●アクチュエータタイプ:スプリングプランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●幅:30mm●取付方向:垂直●コード番号:125-8459アズワン品番65-7824-46
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2110G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2110G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。リミットスイッチの仕組み。リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様●アクチュエータタイプ:スプリングプランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●幅:30mm●取付方向:垂直●コード番号:125-8458アズワン品番65-7824-41
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラープランジャXCKN2102G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラープランジャXCKN2102G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミット
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:85mm●取付方向:EN50047●コード番号:125-8456アズワン品番65-7824-51
  • Telemecanique SensorsZCKJ1 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ1

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは、ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
    仕様回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃
  • Telemecanique SensorsXCKM110 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKM110

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000Cycles
  • Telemecanique SensorsZCKJ404 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ404

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    リミットスイッチシリーズXCK Jを別コンポーネントに. 金属製リミットスイッチClassic XCK Jシリーズが別コンポーネントになっています。 デバイス全体はコンタクト本体、ヘッド、レバーで構成されています。
    仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKN2110G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKN2110G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKN2118P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKN2118P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKN2102G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKN2102G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKN2110P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKN2110P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKT2510G1103 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKT2510G1103

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKT動作温度 Max = +70℃機械的寿命 = 15000000Cyclesリミットスイッチ - 1 No - 1 Nc-PG11 金属エンド PLUMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKT1587922 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKT1587922

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKT駆動タイプ = スナップアクション動作温度 Max = +70℃機械的寿命 = 10000000Cyclesリミットスイッチ Xck-T ローラープランジャ - 1NC+1NORoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKP2518G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKP2518G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - 低速RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKT2110G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKT2110G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKT駆動タイプ = スナップアクション長さ = 58mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckt - メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKT2102G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKT2102G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKT駆動タイプ = スナップアクション長さ = 58mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 36 NCyclesリミットスイッチ Xckt - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKP2510G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKP2510G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKP2128G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKP2128G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp-Th 。プラスチックローラー Lev プランジャ H 又は V-1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKP2528P16 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKP2528P16

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp-Th 。プラスチックローラー Lev プランジャ H 又は V-1NC+1NO - 低速 M16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKP2101P16 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKP2101P16

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 回転ヘッド( I/O 操作レバー付き) - 1NC+1NO - スナップ M16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKP2111P16 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKP2111P16

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - ニトリルブーツ付きメタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ M16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKD2521P16 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKD2521P16

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    リミットスイッチ Xckd-Th 。プラスチックローラーレバープラグ。Hor - 1nc+1NO - 低速 M16
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKD長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ2H7 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ2H7

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : 2NO / 2NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 73mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKS141H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKS141H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 72.5mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000CyclesCENELEC EN50041 、 CSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、クラス II IEC61140 、 NF C20-030. XCKS リミットスイッチ. OsiSense XC シリーズに適合 素材: プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKS101H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKS101H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 72.5mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 25000000CyclesCENELEC EN50041 、 CSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、クラス II IEC61140 、 NF C20-030. XCKS リミットスイッチ. OsiSense XC シリーズに適合 素材: プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKD2145G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKD2145G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd-Th 。プラスチックローラーレバー可変。長さ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKD2102G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKD2102G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKMR54D1H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKMR54D1H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKMR駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm幅 = 59mm操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (2 NC) - 低速 - PG13RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKJ167H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ167H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : プランジャー●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●深さ : 44mm●機械的寿命 : 25000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き
  • Telemecanique SensorsXCKJ10541H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ10541H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 30000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKP2145P16 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKP2145P16

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●IP67●電流 Max : 10A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 10000000Cycles●コンパクトタイプ. Schneider Electric Osiconcept Compactは●使いやすい電気機械式リミットスイッチです。このリミットスイッチは●強化UL-VO熱可塑性樹脂製で●二重絶縁とIP66等級の保護を実現しています。. 特長 / 利点. 目に見える動作 正確な動作ポイント 二重絶縁 1 x NO及び1 x NCコンタクト M16 x 1.5ケーブルエントリ 定格: 240 V ac●3 A. The products that sit within this range are compact and easy to use, they are made up from reinforced UL-VO thermoplastic which provides an extra layer of protection and has an IP rating of IP66. リミテッドスイッチの機能 . The limit switches function through a contact proximity sensor device that features an actuator that is mechanically linked to a set of output contacts. When an object comes into contact with the actuator, the device then operates the contacts to make or break an electrical connection.
  • Telemecanique SensorsXCKN2118G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKN2118G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : ローラレバー●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : PG11●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 30mm●動作温度 Min : -25℃●取付方向 : EN50047Cycles●Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは●エスカレータ●電気アセンブリ機器●マテハンなど●さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常●アクチュエータヘッド●スイッチボディ●レセプタクルで構成されており●主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは●コンパクト設計で●幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは●反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは●コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には●出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると●装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。RoHS指令(10物質対応)対応