カテゴリ

  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • 渡辺電機工業(344)
  • omron(オムロン)(239)
  • JAPANNEXT(229)
  • ATEN(170)
  • 富士電機(137)
  • 三菱電機(137)
  • NEC(86)
  • カシムラ(82)
  • IDEC(和泉電気)(76)
  • オーム電機(74)
  • シュナイダーエレクトリック(73)
  • エレコム(65)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(62)
  • StarTech.com(58)
  • オーツカ光学(52)
  • RS PRO(51)
  • マリンテック(48)
  • TRACO POWER(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「240ac」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)8幅(mm)40シリーズXCSA範囲Preventa接続Screw構成(通常の状態)NO/2NC(安全)材質(ハウジング)Zamakロックキー安全接点2NC/1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体形状ブロック形
  • Telemecanique Sensors, ケーブルスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ケーブルスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類プランジャ構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
  • Telemecanique Sensors, ヘッド TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ヘッド

    TELEMECANIQUE SENSORS
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
  • Telemecanique Sensors, レバー TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, レバー

    TELEMECANIQUE SENSORS
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクセサリタイプレバー
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー

    TELEMECANIQUE SENSORS
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類レバー構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
  • Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動

    TELEMECANIQUE SENSORS
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ コイルスプリング TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ コイルスプリング

    TELEMECANIQUE SENSORS
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14. XCKP小型プラスチックスイッチ. XCKPシリーズリミットスイッチ。. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属 / プラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド長さ(mm)65幅(mm)31シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類コイルスプリング最大電流(A)10構成(通常の状態)NO/NC材質(ハウジング)プラスチック取付方向マルチ方向コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66、IP67ターミナルタイプねじ最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定双極
  • Telemecanique Sensors XCSB 安全インターロックスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors XCSB 安全インターロックスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)52シリーズXCSB範囲PreventaRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240
  • Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト

    TELEMECANIQUE SENSORS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    センサ形状コンパクト
  • Telemecanique Sensors ATEX XCSA 安全インターロックスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors ATEX XCSA 安全インターロックスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSA範囲Preventa接続ねじ材質(ハウジング)金属ロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors XCSMP Blokovani TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors XCSMP Blokovani

    TELEMECANIQUE SENSORS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)1長さ(mm)15シリーズXCSMP範囲Preventa接続ケーブル構成(通常の状態)2NC/1NO材質(ハウジング)ポリアミドロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点2NC / 1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ ローラープランジャ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ ローラープランジャ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ローラープランジャ
  • Telemecanique Sensors XCSPA Blokovani TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors XCSPA Blokovani

    TELEMECANIQUE SENSORS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSPA範囲Preventa構成(通常の状態)2NC/1NOロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点2NC / 1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors XCSA Blokovani TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors XCSA Blokovani

    TELEMECANIQUE SENSORS
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSA範囲Preventa材質(ハウジング)ZamakロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors XCSPA 安全インターロックスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors XCSPA 安全インターロックスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    シリーズXCSPA接続スクリュークランプ材質(ハウジング)ガラス繊維強化PARoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)600ac、550dc最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors 光電センサ 長距離 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ 長距離

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Max)+55センサ形状長距離IP等級IP65、IP67
  • Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    範囲Preventa XY2材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)リセットリセットボタンあり最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定(極)DPST
  • 安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors NO/2NC, M16×11 TELEMECANIQUE SENSORS

    安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors NO/2NC, M16×11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO / 2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 11 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCS TR、ヒンジ. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 3つの出力 5 °移動トリッピング角度 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き2 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
  • 安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, PG11 TELEMECANIQUE SENSORS

    安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, PG11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
  • 安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, M16×1.5 TELEMECANIQUE SENSORS

    安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, M16×1.5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
  • 圧力スイッチ Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    圧力スイッチ Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • 安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors NO/NC, PG11 TELEMECANIQUE SENSORS

    安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors NO/NC, PG11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
  • ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 3NC, M16×1.5 TELEMECANIQUE SENSORS

    ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 3NC, M16×1.5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSTR 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:3NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCS TR、ヒンジ. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 3つの出力 5 °移動トリッピング角度 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き2 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M16, 24V ac/dc, IP67 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M16, 24V ac/dc, IP67

    TELEMECANIQUE SENSORS
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa●シリーズ:XCS-TE●極の設定:DP●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:キー●コンジットエントリ:M16●長さ:110mm●幅:33mm●深さ:94mm●電源電圧:24 V ac/dc●最大AC電圧:240V●安全接点:1NC●アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. XCSTEソレノイドインターロックスイッチ. 移動可能な小型ガードのインターロックに最適(EN1088、EN60204、EN292) ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ソレノイドで操作する内部制御用の1つのN/C正極コンタクト キー操作ロックで、ソレノイドのオーバーライドを承認 ソレノイドの連続定格: 10 VA、電圧制限: -20 / +10 % (V dcのリップルを含む) タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 10 VA (ソレノイドの連続定格) 15 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67

    TELEMECANIQUE SENSORS
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors 2NC (メイン), 2NC (安全), M20×1.5 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors 2NC (メイン), 2NC (安全), M20×1.5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSLF 、 極の設定:DP 、 通常の状態の構成:2NC (メイン), 2NC (安全) 、 施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック 、 アクチュエータ含む:あり 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 コンジットエントリ:M20 x 1.5 、 長さ:44mm 、 幅:51mm 、 深さ:205mm 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最大AC電圧:240V 、 IP評価:IP66, IP67 、 CSA C22-2 No 14、EN1088 / ISO14119、EN / IEC60204-1、EN / IEC60947-5-1、EN / IEC62061、EN / ISO13849-1、UL508. CSA、TUV、UL. XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチ. Schneider製XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチを使用すると、各種の防火ドア用に広範囲のさまざまな接点容量を実現できます。 それぞれのXCS LF装置は、IP67等級の高性能なエンクロージャ保護機能を備えた頑丈な設計になっていますので、ソレノイドインターロックの実装が必要となる幅広い各種環境に最適です。. 通電時のみロック解除可能なタイプの製品も含む キー操作タレットヘッド 高い保護等級(IP67) 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 最大接点容量: 15 A 機械的寿命: 最大1000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応