カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • omron(オムロン)(102)
  • 明工社(81)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • アメリカン電機(63)
  • RS PRO(40)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(36)
  • ミヤマ電器(36)
  • オジデン(大阪自動電機)(32)
  • 三菱電機(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(26)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • 泰和電器(22)
  • 東和制電工業(TOWA)(19)
  • ハタヤリミテッド(14)
  • GB[制御機器](13)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • オーム電機(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v3a」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    圧力スイッチ Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 3NC, M16×1.5 TELEMECANIQUE SENSORS

    ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 3NC, M16×1.5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSTR 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:3NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCS TR、ヒンジ. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 3つの出力 5 °移動トリッピング角度 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き2 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPTRoHS指令(10物質対応)対応