カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- モノタロウ(3)
- ABRACON(62)
- ARCOL(OHMITE)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- ERECTA(エレクター)(55)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(59)
- PROMOTE(プロモート)(10)
- SMC(163)
- VISHAY(57)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- サンドビック(14)
- シグマ光機(14)
- シンコー(20)
- ツツミ工業(24)
- 三菱電機(8)
- 京セラ(11)
- 伊東電機(203)
- 日東工器(8)
- ブランドをもっと見る
「30pm」の検索結果

近接センサ バレル形 検出範囲 420→ 4000 mm ねじの呼び M12 IO-Link
TELEMECANIQUE SENSORS¥89,980~税込¥98,978~1個7日以内出荷Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 4 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です
近接センサ バレル形 検出範囲 155→、1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link
TELEMECANIQUE SENSORS¥89,980~税込¥98,978~1個7日以内出荷Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 1 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です
近接センサ バレル形 検出範囲 155→、2000 mm ねじの呼び M12 IO-Link
TELEMECANIQUE SENSORS¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 2 m で、リモートティーチプッシュボタンで調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です
近接センサ バレル形 検出範囲 105→ 1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link
TELEMECANIQUE SENSORS¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 1 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です仕様●センサ技術:超音波●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:105→ 1000 mm●接続方式:オスねじソケット●コード番号:200-9252アズワン品番65-7325-39
近接センサ バレル形 検出範囲 155→、2000 mm ねじの呼び M12 IO-Link
TELEMECANIQUE SENSORS¥81,980~税込¥90,178~1個7日以内出荷Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 2 m で、リモートティーチプッシュボタンで調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です
近接センサ バレル形 検出範囲 155→、2000 mm ねじの呼び M12 IO-Link
TELEMECANIQUE SENSORS¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 2 m で、リモートティーチプッシュボタンで調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:155→ 、2000 mm●接続方式:オスねじソケット●コード番号:200-9264アズワン品番65-7297-55
近接センサ バレル形 検出範囲 155→、1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link
TELEMECANIQUE SENSORS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 1 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:155→ 、1000 mm●接続方式:オスねじソケット●コード番号:200-9228アズワン品番65-7301-66
近接センサ バレル形 検出範囲 420→ 4000 mm ねじの呼び M12 IO-Link
TELEMECANIQUE SENSORS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 4 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:420→ 4000 mm●接続方式:オスねじソケット●コード番号:200-9248アズワン品番65-7297-08
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 m ねじの呼び M30 IO-Link 5.5Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷仕様センサ技術 = 超音波出力機能 = NO/NC動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 5.5HzSchneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 2 m で、リモートティーチプッシュボタンで調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です検出距離2m接続M12電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP65ねじの呼びM30最大DC電圧(V)30