カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • ParkerTAIYO(239)
  • オカムラ(岡村製作所)(134)
  • SMC(73)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(24)
  • SIEMENS(20)
  • 黒田精工(18)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • RS PRO(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • 三菱ふそう(9)
  • ホンダ(8)
  • エスコ(7)
  • ダイキン工業(7)
  • 三菱電機(7)
  • MOXA(6)
  • タツタ電線(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • イトーキ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CE2」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors ケーブル XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ケーブル XY2Cロープ式スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
範囲Preventa XY2材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)リセットリセットボタンあり最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定(極)DPST
Telemecanique Sensors, XY2CE2A250 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CE2A250TELEMECANIQUE SENSORS
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 緊急停止ロープ式スイッチTelemecanique Sensors XY2CJ シリーズ緊急停止ロープ式スイッチは、 1 NO / 1 NC のコンタクト構成を備えています。Zamak ハウジングと最大 AC / DC 電圧は 240 V ac 及び 250 V dc で、スイッチの定格電流はそれぞれ AC と DC で 3 A と 270 mA です。通常の非常停止機能が使用できない場合に、人身事故や機械の損傷を防ぐように設計されています。この製品は取り付けが簡単で、スイッチの状態を素早く視認 Visual で装置を再起動できます。このスイッチはロープのスパンが 50 m で、取り付け方向は左側です。 注: メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。特長と利点スイッチには、ポジティブ動作でスイッチがトリッピングされるポジティブ開動作コンタクトが組み込まれています スイッチラッチが作動位置( N/C 安全コンタクト開) N/O 接点の機能は信号専用です 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポート間の推奨距離は 50 m です パイロットライト付き(直接電源) ケーブルエントリのサイズは PG13.5 です認定EN / ISO13850:2006 IP65等級
仕様●コンジットエントリ:PG13.5●通常端子構成:通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 50m取付方向 = 左側IP保護等級 = IP65シリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mmコンジットエントリ = PG13.5mm長さ(mm)142幅(mm)229寸法(mm)142×229×105シリーズXY2-CEケーブル長(m)50深さ(mm)105範囲Preventa保護等級IP65動作温度最大:+70℃、最小:-25℃取付方向左側RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250