カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(26)
  • 大阪魂(1,421)
  • BIGM(丸山製作所)(620)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(164)
  • イマオコーポレーション(130)
  • omron(オムロン)(125)
  • エスコ(120)
  • ニッセイ(112)
  • ナベヤ(96)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(90)
  • TRUSCO(89)
  • オカムラ(岡村製作所)(82)
  • ユーエイキャスター(79)
  • 岩田製作所(73)
  • 八幡ねじ(68)
  • プロトブレンボ(57)
  • NEC(50)
  • KHK(小原歯車工業)(50)
  • Hirschmann Test & Measurement(48)
  • ハンマーキャスター(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M12 50」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Telemecanique Sensors コネクタ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors コネクタTELEMECANIQUE SENSORS
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプコネクタ
Telemecanique Sensors リミットスイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors リミットスイッチTELEMECANIQUE SENSORS
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 超音波センサ, OsiSense XX シリーズ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 超音波センサ, OsiSense XX シリーズ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは、色、素材、条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは、包装、ハンドリング、運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc、3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ、2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計直径(Φmm)18周波数(kHz)(トランスデューサ)360電源電圧(V)12→24dc材質(ハウジング)Brass本体形状バレル形検出範囲(mm)3→50IP等級IP67スレッドサイズM18×1短絡過負荷保護あり最大DC電圧(V)36逆極性保護あり
センサブラケット Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSセンサブラケット Telemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
圧力スイッチ Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS圧力スイッチ Telemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷